カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(18)
    • VU継手(排水用)(15)
絞り込み
種類
  • 種類その他(1)
  • 種類エルボ(12)
  • 種類ソケット(2)
  • 種類チーズ(3)
呼び径(A)
  • 75
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 40(13)
  • 50(19)
  • 65(10)
  • 80(6)
  • 100(26)
  • 125(13)
  • 150(15)
  • 200(12)
  • 250(5)
  • 300(5)
  • 350(2)
  • 400(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(18)
呼び径(B)
  • 3(1)
ブランド
  • Aron(アロン化成)(3)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
  • 東栄管機(12)
  • セキスイ(1)
  • 前澤化成工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vu 45」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VU45°エルボ Aron(アロン化成)

    VU45°エルボ

    Aron(アロン化成)(16件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質PVC形状エルボ45°タイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
  • VU45°L クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VU45°L

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(4件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状45°エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
  • VU45°Y Aron(アロン化成)

    VU45°Y

    Aron(アロン化成)(6件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PVC形状45°YタイプVU種類塩ビ管用継手公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
  • VU継手45°エルボ 東栄管機

    VU継手45°エルボ

    東栄管機(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    排水無圧配管用継手です。
    用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプVU
  • VU継手45°エルボ 透明 東栄管機

    VU継手45°エルボ 透明

    東栄管機
    499税込549
    1個
    当日出荷
    クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
    用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプVU最高使用圧力無圧最高使用温度(℃)45
  • VU90°エルボ Aron(アロン化成)

    VU90°エルボ

    Aron(アロン化成)(41件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    材質PVC形状エルボ90°タイプVU種類塩ビ管用継手使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
  • VU継手 持出しソケット 東栄管機

    VU継手 持出しソケット

    東栄管機(17件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    切断されたVUパイプの配管に使用できます。 切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
    用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45寸法l'(mm)20
  • VU継手30°エルボ 東栄管機

    VU継手30°エルボ

    東栄管機(8件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管の角度や勾配を変えれます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
    用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状30°エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45
  • VU継手チーズ 透明 東栄管機

    VU継手チーズ 透明

    東栄管機(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
    用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプVU使用流体排水最高使用温度(℃)45
  • VU継手90°エルボ 透明 東栄管機

    VU継手90°エルボ 透明

    東栄管機(4件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
    用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプVU使用流体排水最高使用温度(℃)45
  • VU継手 ソケット 透明 東栄管機

    VU継手 ソケット 透明

    東栄管機(2件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
    用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45
  • VU継手90°片受片差しエルボ 東栄管機

    VU継手90°片受片差しエルボ

    東栄管機(8件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    片側がVUパイプの内側に入るのでコンパクトに配管出来ます。排水無圧配管用継手です。 配管の角度や勾配を変えれます。 片側がVUパイプの内側に入るのでコンパクトに配管できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
    用途VUパイプ用継手。下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45
  • VU継手22°1/2エルボ 東栄管機

    VU継手22°1/2エルボ

    東栄管機(4件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管の角度や勾配を変えれます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
    用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状22°1/2エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45最高使用温度(℃)45
  • VU継手60°エルボ 東栄管機

    VU継手60°エルボ

    東栄管機
    729税込802
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管の角度や勾配を変えれます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
    用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状60°エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45最高使用温度(℃)45
  • VU継手 90°片受エルボ 東栄管機

    VU継手 90°片受エルボ

    東栄管機(3件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    配管の角度や勾配を変えれます。 片側パイプ径なのでコンパクトに配管できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
    用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45最高使用温度(℃)45
  • 45度曲りマス 前澤化成工業

    45度曲りマス

    前澤化成工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
    形状45°曲り使用流体排水
  • 掃除口ツマミ式 東栄管機

    掃除口ツマミ式

    東栄管機(10件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
    用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。仕様パッキン形状:Oリング材質PVC形状掃除口ツマミ式材質(本体)PVCタイプVU・VPパイプ用継手使用温度範囲(℃)0~45規格JIS K6739規格品最高使用圧力(MPa)無圧JIS規格K6739規格品材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:SBR
  • DV45°Y セキスイ

    DV45°Y

    セキスイ(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル管形状45°YタイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739
vu 目皿特集