カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(194)
- 継手(154)
絞り込み
呼び径(B)
- 1/8(50)
- 1/4(189)
- 3/8(55)
- 1/2(111)
- 3/4(37)
- 1(19)
- 1-1/4(5)
- 1-1/2(5)
- 2(1)
- 2-1/2(3)
- 3(4)
- 4(2)
- 5(1)
- -(1)
種類
その他(1)
エルボ(27)
キャップ(2)
クロス(2)
ストリートエルボ(1)
ソケット(27)
チーズ(25)
ニップル(25)
パイプ(2)
ブッシング(27)
プラグ(2)
ホースジョイント(1)
ユニオン(4)
レジューサー(2)
材質
- スチール(1)
- ステンレス(109)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(1)
- 鋳鉄(50)
- 青銅(3)
- 黄銅(真鍮)(25)
呼び径(A)
- 8
- 6(59)
- 10(72)
- 13(95)
- 15(369)
- 16(9)
- 20(468)
- 25(126)
- 30(14)
- 32(422)
- 40(337)
- 50(256)
- 65(248)
- 80(44)
- 100(227)
- 125(28)
- 130(15)
- 150(23)
- 200(12)
- 250(6)
- 呼び径(A)をもっと見る
ねじの種類
- -(1)
- PF(管用平行)(1)
- PS(管用テーパ)(1)
- PT(管用テーパ)(100)
ブランド
- モノタロウ(10)
- 吉年(14)
- アソー(9)
- KITZ(キッツ)(49)
- TBC(タブチ)(1)
- ONK(オーエヌ工業)(12)
- エスコ(2)
- シーケー金属(15)
- リケン(14)
- 日本継手(旧:JFE継手)(13)
- オンダ製作所(11)
- 桑名金属工業(10)
- イノック(8)
- ナゴヤ(5)
- SK11(4)
- ノーブランド(2)
- フローバル(2)
- 井筒製作所(2)
- 藤井高圧(2)
- 東和高圧(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・吉年・アソー・KITZ(キッツ)・TBC(タブチ)・ONK(オーエヌ工業)・エスコ・シーケー金属・リケン・日本継手(旧:JFE継手)・オンダ製作所・桑名金属工業・イノック・ナゴヤ・SK11・ノーブランド・フローバル・井筒製作所・藤井高圧・東和高圧・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(99)
RoHS10物質対応
「1/2 1/4」の検索結果

ねじ込み径違いソケット ステンレス製
(15件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。用途配管接続用材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違いソケットねじの種類PTネジ
径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製
(47件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷錆に強いステンレス製径違い六角ニップルです。材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違い六角ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白
(41件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ブッシング規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
ねじ込みブッシング ステンレス製
(25件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
ブッシング ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(20件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
異径六角ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(11件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷材質SCS13A形状径違い六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ブッシュ ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(9件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から7日以内出荷材質SCS13(SUS304) 、SCS14(SUS316)形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
Rc 1/2" x Rc 1/4" 異径ソケット(ステンレス製)
エスコ¥999税込¥1,0991個当日出荷材質SUS316(SCS14)全長(mm)34アズワン品番64-7853-66ねじ径Rc1/2”×1/4”
スイングスイベル2軸 1/4
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷エアー配管やエアー工具の操作性や負担を軽減できるスイベルジョイントです。エアー配管やエアー工具に取り付けて回転するようにします。2軸で360度×360度回転します。取り付けは内六角で六角棒レンチで締め付けが出来ます。用途エアー配管継手(スイングスイベル)。材質(本体)真ちゅう寸法(mm)締付六角棒6全長(mm)35接続ねじR1/4・Rc1/4呼び径(A)8
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(14件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いエルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白
(23件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いソケット規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(22件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いチーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
PTFE PTFE三方バルブ RC1/4 バイトン
フロンケミカル¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番734-3981形状横形3方向質量(g)250寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)81ハンドル形状その他材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-19
六角ニップル ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(7件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から10日以内出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
異径ソケット ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(9件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷材質SCS13A形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ニップルソケット 1M×2F
SK11¥429税込¥4721個当日出荷エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット呼び径(B)1/8×1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじRc(PT)1/4呼び径(A)6×8適合流体空気
エルボ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷から翌々日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状エルボ(90°)種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(9件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
チーズ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷から3日以内出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷材質SUS304TP形状ニップル品番PN種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4・-29℃~+120℃:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
六角ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)¥689税込¥7581個当日出荷材質SCS14A形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水)RoHS指令(10物質対応)対応
径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白)
シーケー金属(4件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。形状径違いニップル規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
SFB型 ステンレスブッシング
オンダ製作所(1件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
テーパーソケット ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷から3日以内出荷形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)
桑名金属工業(6件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から12日以内出荷形状ブッシング規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
SFRS型 ステンレス 異径ソケット
オンダ製作所¥659税込¥7251個当日出荷から4日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ステンレス鋼 片長ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から3日以内出荷材質SUS304TP形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4・-29℃~+120℃:2.0接続方式片ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
ストリートエルボ(ステンレス)
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。形状ストリートエルボ材質SCS13A種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
六角ホースニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷材質SCS13A形状ホースニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 変換内外ソケット
アソー¥1,898税込¥2,0881個当日出荷材質SUS304形状ソケット使用温度範囲(℃)-50~150ねじの種類NPT×PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9
プラグ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)¥289税込¥3181個当日出荷から3日以内出荷形状プラグ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類R使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
チーズ ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(4件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
SUS継手六角異形ニップル
シーケー金属(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷材質ステンレス鋼形状ニップル種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、水、油