カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1)
    • ボールバルブ(1)
絞り込み
呼び径(B)
  • 1/4(1)
  • 3/8(1)
  • 1/2(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
呼び径(A)
  • 8
  • 10(1)
  • 13(6)
  • 15(22)
  • 16(3)
  • 20(25)
  • 25(27)
  • 30(4)
  • 32(16)
  • 40(25)
  • 50(25)
  • 65(16)
  • 75(2)
  • 80(17)
  • 100(19)
  • 125(4)
  • 150(3)
  • 200(3)
接続方式
  • ねじ込み形(1)
  • ホース接続(1)
ハンドル形状
  • レバー式(1)
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(1)
ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
1
ブランド
  • アサヒAV(1)
アサヒAV
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「asahi av」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラブコック アサヒAV

    ラブコック

    アサヒAV(15件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食、流量特性、耐久性、機能性に優れた軽量・コンパクトな合成樹脂のバルブです。ボディ形状は八角形で、スパナなどでの配管が容易です。流量調節が可能です。
    用途樹脂製のボールコックです。材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50寸法H(mm)35規格JIS寸法A(mm)30接続方式ねじ込み形寸法W(mm)22流体温度(℃)0~50ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブカテゴリ