カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(503)
- 継手(227)
- フレキシブルホース(188)
- グローブバルブ(5)
- 小型ボールバルブ(6)
- 物流用品(4)
- 医療(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 切削工具(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- オフィス家具(2)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
材質
- その他(7)
- スチール(1)
- ステンレス(40)
- 鋳鉄(225)
- 黄銅(真鍮)(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 南国フレキ工業(14)
- シーケー金属(70)
- 桑名金属工業(46)
- リケン(50)
- 大同特殊工業(1)
- テクノフレックス(157)
- 日本継手(旧:JFE継手)(64)
- セキスイ(13)
- トーフレ(3)
- 東尾メック(60)
- エスコ(10)
- ゼンシン(7)
- 昌栄産業(5)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- エレコム(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- イスカル(2)
- ニッサチェイン(2)
- MSTコーポレーション(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(106)
サービス分類
- オーダー・加工(8)
「fcmb」の検索結果

ユニオン式非溶接型フレキシブルホース FCMBユニオン S210
テクノフレックス(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から7日以内出荷非溶接組立のユニオン型。専用サイズのノンアスベストパッキンを標準装着用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質(フレキ部)SUS304、(継手部)FCMB270使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)100適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手FCMB
南国フレキ工業¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷から6日以内出荷オスネジ×メスネジの組合せです。 簡単に配管できます。使用温度範囲(℃)0~100
オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルFCMB
南国フレキ工業¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から4日以内出荷オスネジ×オスネジの組合せです。用途ガス・水道のライフライン、各種工場の一般配管最高使用圧力(MPa)1
シールコートユニオン無溶接式フレキ FCMB
南国フレキ工業¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から9日以内出荷用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る)仕様振動吸収、変位伸縮吸収材質フレキ部:ステンレス(SUS304)使用圧力0.1~1.0MPa使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
フィットユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンFCMB
南国フレキ工業¥5,398~税込¥5,938~1本翌々日出荷から4日以内出荷材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)最高使用圧力(MPa)1
ユニオン継手型フレキシブルホース FCMBユニオン S220
テクノフレックス¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から7日以内出荷ユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合 ノンアスベストパッキンを標準装着用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/FCMB270(継手部)使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)183適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
フレキシブルホース(FCMBユニオン付)
昌栄産業¥3,998~税込¥4,398~1本5日以内出荷から8日以内出荷両端にFCMB(鋳物)ユニオン付のフレキシブルチューブです。用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、パッキン:ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-50Ax800L FCMBユニオン
テクノフレックス¥23,980税込¥26,3781本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:50●呼び径B:2●全長(mm):800●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:367-0356アズワン品番67-5644-15
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax800L FCMBユニオン
テクノフレックス¥17,980税込¥19,7781本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):800●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:367-0370アズワン品番67-5643-78
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax500L FCMBユニオン
テクノフレックス¥16,980税込¥18,6781本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):500●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-5665アズワン品番67-5643-72
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-32Ax500L FCMBユニオン
テクノフレックス¥13,980税込¥15,3781本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:32●呼び径B:1-1/4●全長(mm):500●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-7248アズワン品番67-5643-36
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-25Ax600L FCMBユニオン
テクノフレックス¥11,980税込¥13,1781本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:25●呼び径B:1●全長(mm):600●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-8774アズワン品番67-5643-02
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-25Ax400L FCMBユニオン
テクノフレックス¥10,980税込¥12,0781本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:25●呼び径B:1●全長(mm):400●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-8784アズワン品番67-5642-97
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-10Ax700L FCMBユニオン
テクノフレックス¥7,798税込¥8,5781本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:10●呼び径B:3/8●全長(mm):700●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-7202アズワン品番67-5641-94
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-10Ax300L FCMBユニオン
テクノフレックス¥6,998税込¥7,6981本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:10●呼び径B:3/8●全長(mm):300●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-8776アズワン品番67-5641-86
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-65Ax1700L FCMBユニオン
テクノフレックス¥48,980税込¥53,8781本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:65●呼び径B:2-1/2●全長(mm):1700●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:367-0451アズワン品番67-5644-33
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-65Ax1600L FCMBユニオン
テクノフレックス¥48,980税込¥53,8781本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:65●呼び径B:2-1/2●全長(mm):1600●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:367-0410アズワン品番67-5644-31
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-65Ax1300L FCMBユニオン
テクノフレックス¥45,980税込¥50,5781本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:65●呼び径B:2-1/2●全長(mm):1300●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:367-0378アズワン品番67-5644-25
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-50Ax1500L FCMBユニオン
テクノフレックス¥29,980税込¥32,9781本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:50●呼び径B:2●全長(mm):1500●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:367-0445アズワン品番67-5643-92
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-50Ax1000L FCMBユニオン
テクノフレックス¥25,980税込¥28,5781本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:50●呼び径B:2●全長(mm):1000●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:367-0380アズワン品番67-5643-82
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax2000L FCMBユニオン
テクノフレックス¥24,980税込¥27,4781本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):2000●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:367-0372アズワン品番67-5643-66
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax1200L FCMBユニオン
テクノフレックス¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):1200●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-5703アズワン品番67-5643-50
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax1100L FCMBユニオン
テクノフレックス¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):1100●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-7233アズワン品番67-5643-48
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-32Ax1300L FCMBユニオン
テクノフレックス¥16,980税込¥18,6781本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:32●呼び径B:1-1/4●全長(mm):1300●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-8848アズワン品番67-5643-16
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-25Ax1400L FCMBユニオン
テクノフレックス¥13,980税込¥15,3781本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:25●呼び径B:1●全長(mm):1400●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-5709アズワン品番67-5642-81
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-25Ax1300L FCMBユニオン
テクノフレックス¥13,980税込¥15,3781本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:25●呼び径B:1●全長(mm):1300●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:367-0409アズワン品番67-5642-79
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-20Ax1100L FCMBユニオン
テクノフレックス¥10,980税込¥12,0781本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:20●呼び径B:3/4●全長(mm):1100●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:367-0400アズワン品番67-5642-39
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-15Ax1700L FCMBユニオン
テクノフレックス¥10,980税込¥12,0781本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:15●呼び径B:1/2●全長(mm):1700●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-5692アズワン品番67-5642-15
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-15Ax1200L FCMBユニオン
テクノフレックス¥9,498税込¥10,4481本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:15●呼び径B:1/2●全長(mm):1200●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-7256アズワン品番67-5642-05
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-10Ax2000L FCMBユニオン
テクノフレックス¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:10●呼び径B:3/8●全長(mm):2000●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:367-0459アズワン品番67-5641-84
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-10Ax1700L FCMBユニオン
テクノフレックス¥9,598税込¥10,5581本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:10●呼び径B:3/8●全長(mm):1700●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-7212アズワン品番67-5641-78
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-10Ax1400L FCMBユニオン
テクノフレックス¥8,998税込¥9,8981本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:10●呼び径B:3/8●全長(mm):1400●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-5676アズワン品番67-5641-72
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-10Ax1300L FCMBユニオン
テクノフレックス¥8,898税込¥9,7881本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:10●呼び径B:3/8●全長(mm):1300●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-8883アズワン品番67-5641-70
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-10Ax1100L FCMBユニオン
テクノフレックス¥8,598税込¥9,4581本5日以内出荷溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。仕様●呼び径A:10●呼び径B:3/8●全長(mm):1100●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-8836アズワン品番67-5641-66
...