カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
    • ゲートバルブ(1)
    • ボールバルブ(1)
絞り込み
呼び径(A)
  • 8
  • 10(10)
  • 15(17)
  • 20(15)
  • 25(12)
  • 30(1)
  • 32(9)
  • 40(10)
  • 50(10)
  • 65(8)
  • 80(7)
  • 100(2)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
使用流体
  • 使用流体水(4)
  • 使用流体油(3)
  • 使用流体空気(3)
  • 使用流体蒸気(1)
材質
  • ステンレス(1)
  • 青銅(2)
  • 黄銅(真鍮)(3)
接続方式
  • ねじ込み形(3)
呼び径(B)
  • 1/4(5)
バルブ種類
バルブ種類
その他(1)
バルブ種類
ゲートバルブ(1)
バルブ種類
ニードルバルブ(2)
バルブ種類
ボールバルブ(1)
その他・ゲートバルブ・ニードルバルブ・ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 1.18(1)
  • 2.75(1)
  • 2.8(2)
1.18・2.75・2.8
ハンドル形状
  • レバー式(1)
  • 丸形(3)
  • 蝶形(1)
  • 首長形(1)
レバー式・丸形・蝶形・首長形
ブランド
  • KITZ(キッツ)(5)
KITZ(キッツ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gv」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 黄銅製圧力計ゲージバルブ KITZ(キッツ)

    黄銅製圧力計ゲージバルブ

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    寸法L(mm)46最高使用圧力(MPa)2.8(80℃以下の水・油・空気)寸法D(mm)23使用流体水、油、空気最高許容圧力(MPa)2.8(-29~80℃の水・油・空気)ハンドル色黒最高使用温度(℃)80ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ステム)C3604材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボディ)C3602クラス20K接続形状テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202耐圧試験圧力(MPa)4.2(ボディ/水圧)、0.6(シート/空圧)バルブ種類ニードルバルブ
  • 125型 黄銅製ゲートバルブ FHシリーズ KITZ(キッツ)

    125型 黄銅製ゲートバルブ FHシリーズ

    KITZ(キッツ)(8件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する
    種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
  • 圧力計用ゲージバルブ(ニードル弁) KITZ(キッツ)

    圧力計用ゲージバルブ(ニードル弁)

    KITZ(キッツ)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法L(mm)46寸法D(mm)23使用流体水、油、空気最高許容圧力(MPa)2.8(-29~80℃の水・油・空気)ハンドル色黒最高使用温度(℃)80材質(Oリング)NBR材質(ステム)C3604材質(ハンドル)ポリアセタールクラス20K接続形状テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202耐圧試験圧力(MPa)4.2(ボディ/水圧)、0.6(シート/空圧)バルブ種類ニードルバルブ
  • 圧力計用ゲージバルブ(ニードル弁) KITZ(キッツ)

    圧力計用ゲージバルブ(ニードル弁)

    KITZ(キッツ)
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ニードルタイプの弁構造を採用しゲージの針ぶれを最小に抑えます。 振動や脈動の激しい個所でも確実にゲージを守り、優れた耐久性・耐震性があります。 耐久性に優れる青銅材質、保温材を考慮したロングハンドルです。
    用途産業機械・工場機械・ビル設に関わる圧力計用。形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406C)使用温度範囲(℃)0~80寸法L(mm)46最高使用圧力(MPa)2.75(0℃~+80℃の水、油、空気)接続方式テーパーねじ×平行ねじ使用流体水、油、空気最高使用温度(℃)80ハンドル形状首長形クラス20Kバルブ種類ゲージバルブ
  • ステンレス鋼製圧力計ゲージバルブ KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製圧力計ゲージバルブ

    KITZ(キッツ)
    ¥2,698~税込¥2,968~