カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
- パイプニップル類・鉄ソケット(1)
- ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(3)
絞り込み
呼び径(A)
- 8
- 6(3)
- 10(6)
- 13(1)
- 15(42)
- 20(44)
- 25(48)
- 30(1)
- 32(45)
- 40(45)
- 50(52)
- 65(41)
- 80(40)
- 100(36)
- 125(17)
- 150(17)
- 200(13)
- 250(9)
- 300(9)
- 350(6)
ブランド
- 吉年(4)
材質
- 鋳鉄(3)
呼び径(B)
- 1/4(4)
種類
エルボ(1)
チーズ(1)
ニップル(1)
ユニオン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「sgp 黒」の検索結果

エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
吉年(12件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷から5日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
吉年(4件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷から5日以内出荷付属品ガスケット付材質黒心可鍛鋳鉄形状ユニオン使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
吉年(9件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷から7日以内出荷形状チーズ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応