カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(12)
- ボールバルブ(10)
- 電磁弁・電動弁(2)
絞り込み
使用流体
ガス(2)
水(2)
油(1)
空気(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1.4(1)
- 4.12(1)
呼び径(A)
- 80
- 6(1)
- 8(5)
- 10(6)
- 15(14)
- 20(16)
- 25(17)
- 32(13)
- 40(17)
- 50(17)
- 65(12)
- 100(10)
- 125(3)
- 150(3)
- 200(2)
接続方式
- ねじ込み形(2)
- フランジ形(10)
呼び径(B)
- 3(11)
材質
- スチール(2)
- ステンレス(11)
- 鋳鉄(2)
- 黄銅(真鍮)(1)
スチール・ステンレス・鋳鉄・黄銅(真鍮)
ボールバルブ種類

フルボア(10)
フルボア
ハンドル形状
- レバー式(9)
レバー式
バルブ種類

ボールバルブ(12)
ボールバルブ
ブランド
- KITZ(キッツ)(11)
- 東洋バルヴ(1)
KITZ(キッツ)・東洋バルヴ
「kitz 10utb」の検索結果

ステンレスボール弁 KITZ 10UTB 洗浄処理品
KITZ(キッツ)¥157,367税込¥173,1041台当日出荷から11日以内出荷メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。用途油分を嫌う流体配管に使用形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS304クラス10K加工内容洗浄処理品ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K ステンレス鋼製電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)
KITZ(キッツ)¥229,800税込¥252,7801個3日以内出荷から9日以内出荷形状ストレートアクチュエータの種類EXH型接続方式管フランジクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10Kバルブ種類フローティングボールバルブ
10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)
KITZ(キッツ)¥199,800税込¥219,7801個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと方式フローティング接続方式管フランジ寸法P(mm)Rc1/4材質(ボール)SCS13A/SUS304使用流体空気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFE材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装ボア径フルボア標準操作圧力(MPa)0.39操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69シリンダー耐圧(MPa)0.97駆動軸回転角度(度)90±7開度目盛り90度/6分割バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ステンレスボールバルブ10K (UTBMシリーズ)
KITZ(キッツ)¥129,800税込¥142,7801個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)SCS14A接続方式管フランジ材質(ボール)SCS14A/SUS316ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
10K ステンレス鋼製電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)
KITZ(キッツ)¥229,800税込¥252,7801個3日以内出荷から6日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC100±10%電圧(V)AC100±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304材質(キャップ)SCS13A絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアスペースヒータ容量(W)10スペースヒータ消費電力(W)2.5バルブ種類フローティングボールバルブ
ステンレスボールバルブ10UTシリーズ
KITZ(キッツ)¥94,980税込¥104,4781個当日出荷から3日以内出荷静電防止/ステム飛出防止。SAS358規格準拠品。SAS358規格品としてご使用の場合は貼付ラベル(別途加算)が必要。(呼び径 1/2B ~2B)形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Tポート・フランジ形)(10UTN4LAシリーズ)
KITZ(キッツ)¥369,800税込¥406,7801個3日以内出荷材質(本体)SUS13A方式フローティング、三方四面シート、Tポート接続方式フランジ形材質(キャップ)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDMシリーズ)
KITZ(キッツ)¥119,800税込¥131,7801個当日出荷から9日以内出荷形状ストレート方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS14A/SUS316材質(キャップ)SCS14Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方2面シート・Lポート・フランジ形)(10UTN2Lシリーズ)
KITZ(キッツ)¥249,800税込¥274,7801個3日以内出荷材質(本体)SUS13Aねじ径M16方式フローティング、三方二面シート、Lポート接続方式フランジ形材質(ボール)SCS13A/SUS304材質(キャップ)SCS13A寸法h(mm)19ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ
KITZ(キッツ)(21件のレビュー)¥77,980税込¥85,7781個当日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604BD+Niめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BEクラス600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Lポート・フランジ形)(10UTN4LAシリーズ)
KITZ(キッツ)¥399,800税込¥439,7801個3日以内出荷材質(本体)SUS13A方式フローティング、三方四面シート、Lポート接続方式フランジ形材質(キャップ)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K 鋳鉄製ボールバルブ(フランジ形・レバー式)
東洋バルヴ¥51,980税込¥57,1781個当日出荷から22日以内出荷形状ストレート材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200材質(シート)PTFE使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)目安:0~120℃の静流水: 1.4ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート