カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(15)
    • 塩ビ継手(3)
絞り込み
呼び径(A)
  • 80
  • 13(2)
  • 20(7)
  • 25(12)
  • 30(4)
  • 32(9)
  • 40(132)
  • 50(22)
  • 65(17)
  • 100(17)
  • 125(12)
  • 150(12)
  • 200(13)
  • 250(8)
  • 300(7)
  • 350(8)
  • 400(8)
  • 450(4)
  • 500(4)
  • 600(4)
種類
  • 種類インクリーザー(1)
  • 種類カップリング(7)
  • 種類チーズ(2)
呼び径(B)
  • 1-1/2(3)
  • 3(7)
  • -(2)
材質
  • ステンレス(5)
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
ブランド
  • ショーボンド(8)
  • リケン(4)
  • 東栄管機(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp 40a」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリップLA LAカップリング リケン

    グリップLA LAカップリング

    リケン
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    様々な配管シーンで対応可能な高性能メカニカル配管継手です。配管スペースが狭い箇所など補修・改修に最適な製品です。
    用途給水・冷温水・冷却水配管の補修・改修タイプロックリングによる離脱防止機能を保有するタイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-649適合管鋼管(20A以上)・SUS管(25SU以上)・VP管(40以上)
  • DV継手インクリーザー 東栄管機

    DV継手インクリーザー

    東栄管機(2件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    排水無圧配管用継手です。
    用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)0~40
  • DV継手異径大曲チーズ 東栄管機

    DV継手異径大曲チーズ

    東栄管機(1件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    排水無圧配管用継手です。
    用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズタイプDV規格JIS K 6739
  • ストラブカップリング/グリップタイプ ショーボンド

    ストラブカップリング/グリップタイプ

    ショーボンド(3件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製で腐食に強く、軽量・コンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。 締め付けボルトを2本締めるだけで配管作業完了。 ボルトを締め付けると、グリップリングが、配管の表面に食いつき、ガッチリ固定。 「締め忘れ防止機能」付きだから安心です。
    用途ビル設備、工場プラント、上下水道等材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)ステンレス鋼、(ゴム) EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用圧力(MPa)(鋼管)2.0、(ステンレス鋼管)1.6常用圧力(MPa)1.6使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~90(蒸気はご利用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)可とう角片側±2°(両側4°)
  • ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンド

    ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用

    ショーボンド(2件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
    用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
  • DV継手異径チーズ 東栄管機

    DV継手異径チーズ

    東栄管機
    ¥279税込¥307
    1個
    4日以内出荷
    排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
    用途VPパイプ用継手。下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径チーズタイプDV
  • ストラブ・グリップ Gタイプ  消防認定品 EPDM/ステンレスボルト ショーボンド

    ストラブ・グリップ Gタイプ 消防認定品 EPDM/ステンレスボルト

    ショーボンド(2件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ストラブ・グリップGタイプは、オールステンレス製で軽量かつコンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。配管作業は締め付けボルトを2本締め付けるだけで完了します。また、「締め忘れ防止機能」付きですので、作業後の施工確認が容易になりました。 従来のメカニカル管継手は配管の抜け防止として、管端部にネジ切りやグルービングといった二次加工を必要としていましたが、『ストラブ・グリップ』は独自の脱管防止構造により管端部の加工をまったく必要としません。2本のボルトを締め付けると、”グリップリング”が配管の表面に食いつき、ガッチリ固定されます。これにより高水準の耐脱管性能を実現しています。 シールゴムはリップ構造を採用しています。この構造は加圧されると空洞部に流体が充填され、その内圧の働きによってリップ部を管に強く押し付けます。この効果によってゴムの弾性が低下した場合でも高いシール性能が確保できます。さらに本製品は、リップの裏側にスプリングを装着することで、内圧に関係なくリップ部を管に強く密着させることができ、常に安定したシール性能を発揮します。 皿バネの弾性構造の応用から開発された”グリップリング”は、高い振動吸収性を保有し、地震等の外力により発生する曲げモーメントを吸収し、継手自体の疲労破壊を最小限に抑えることができます。この優れた耐震性能は、『(財)日本建築センターの技術評価』にて立証されています。 トルク値管理の補助機能としてプラスチック製のスぺーサーをボルト部に装着しました。これにより、施工後のトルク値の確認作業が目視で行えます。
    用途ビル設備、工場プラント、上下水道まで、広い用途にお応えします。材質(ケーシング)SUS304形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~90(蒸気はご利用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス鋼適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)/内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)/ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)/40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)可とう角片側±1.5°(両側3°)
  • ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用 ショーボンド

    ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用

    ショーボンド
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
    用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR形状カップリング種類メカニカル継手使用流体有機ガス、油類流体温度(℃)-20~80材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)NBR材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
  • ストラブ・グリップ 316タイプ EPDM/ステンレスボルト ショーボンド

    ストラブ・グリップ 316タイプ EPDM/ステンレスボルト

    ショーボンド
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    本体にサビ等の腐食に強いSUS316を採用しながら、構成部品を簡略化して低コストを実現しました。(Uバー構造は特許です) 高い性能を保持しているのにもかかわらず、他の継手と比較しても最軽量でコンパクトな製品です。これにより、狭い作業スペースでの施工を容易にしています。 独自の脱管防止構造により、ネジ切りやグルービング等の配管の二次加工を全く必要としませんので、加工費用の削減や作業時間の短縮が可能です。
    材質(ケーシング)SUS316形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~80(蒸気はご使用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)SUS316材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)SUS XM7適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)「SBコアーを併用」、ステンレス鋼管(サイズ・流体に関係なく0.5MPa以下)、40A~200Aの硬質塩化ビニル管(VP・VU)可とう角片側±2°(両側4°)
  • ストラブ・グリップ Gタイプ  EPDM/クロモリボルト ショーボンド

    ストラブ・グリップ Gタイプ EPDM/クロモリボルト

    ショーボンド
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ストラブ・グリップGタイプは、オールステンレス製で軽量かつコンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。配管作業は締め付けボルトを2本締め付けるだけで完了します。また、「締め忘れ防止機能」付きですので、作業後の施工確認が容易になりました。 従来のメカニカル管継手は配管の抜け防止として、管端部にネジ切りやグルービングといった二次加工を必要としていましたが、『ストラブ・グリップ』は独自の脱管防止構造により管端部の加工をまったく必要としません。2本のボルトを締め付けると、”グリップリング”が配管の表面に食いつき、ガッチリ固定されます。これにより高水準の耐脱管性能を実現しています。 シールゴムはリップ構造を採用しています。この構造は加圧されると空洞部に流体が充填され、その内圧の働きによってリップ部を管に強く押し付けます。この効果によってゴムの弾性が低下した場合でも高いシール性能が確保できます。さらに本製品は、リップの裏側にスプリングを装着することで、内圧に関係なくリップ部を管に強く密着させることができ、常に安定したシール性能を発揮します。 皿バネの弾性構造の応用から開発された”グリップリング”は、高い振動吸収性を保有し、地震等の外力により発生する曲げモーメントを吸収し、継手自体の疲労破壊を最小限に抑えることができます。この優れた耐震性能は、『(財)日本建築センターの技術評価』にて立証されています。 トルク値管理の補助機能としてプラスチック製のスぺーサーをボルト部に装着しました。これにより、施工後のトルク値の確認作業が目視で行えます。
    用途ビル設備、工場プラント、上下水道まで、広い用途にお応えします。形状カップリング種類メカニカル継手流体温度(℃)-30~90(蒸気はご利用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)クロモリ鋼適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)/内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)/ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)/40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)可とう角片側±2°(両側4°)
  • ストラブ・グリップ 316タイプ NBR/ステンレスボルト ショーボンド

    ストラブ・グリップ 316タイプ NBR/ステンレスボルト

    ショーボンド
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本体にサビ等の腐食に強いSUS316を採用しながら、構成部品を簡略化して低コストを実現しました。(Uバー構造は特許です) 高い性能を保持しているのにもかかわらず、他の継手と比較しても最軽量でコンパクトな製品です。これにより、狭い作業スペースでの施工を容易にしています。 独自の脱管防止構造により、ネジ切りやグルービング等の配管の二次加工を全く必要としませんので、加工費用の削減や作業時間の短縮が可能です。
    形状カップリング種類メカニカル継手流体温度(℃)-20~70(蒸気はご使用になれません)適合流体有機ガス、油類材質(ケーシング)SUS316材質(ゴム)NBR材質(ボルト)SUS XM7適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)「SBコアーを併用」、ステンレス鋼管(サイズ・流体に関係なく0.5MPa以下)、40A~200Aの硬質塩化ビニル管(VP・VU)可とう角片側±2°(両側4°)
  • グリップLA LAカップリング リケン

    グリップLA LAカップリング

    リケン
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    様々な配管シーンで対応可能な高性能メカニカル配管継手です。配管スペースが狭い箇所など補修・改修に最適な製品です。
    用途給水・冷温水・冷却水配管の補修・改修タイプ応急補修用のヒンジタイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-649適合管鋼管(32A以上)・SUS管(40SU以上)・VP管(40以上)
  • ストラブ・グリップ Gタイプ  NBR/クロモリボルト ショーボンド

    ストラブ・グリップ Gタイプ NBR/クロモリボルト

    ショーボンド
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ストラブ・グリップGタイプは、オールステンレス製で軽量かつコンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。配管作業は締め付けボルトを2本締め付けるだけで完了します。また、「締め忘れ防止機能」付きですので、作業後の施工確認が容易になりました。 従来のメカニカル管継手は配管の抜け防止として、管端部にネジ切りやグルービングといった二次加工を必要としていましたが、『ストラブ・グリップ』は独自の脱管防止構造により管端部の加工をまったく必要としません。2本のボルトを締め付けると、”グリップリング”が配管の表面に食いつき、ガッチリ固定されます。これにより高水準の耐脱管性能を実現しています。 シールゴムはリップ構造を採用しています。この構造は加圧されると空洞部に流体が充填され、その内圧の働きによってリップ部を管に強く押し付けます。この効果によってゴムの弾性が低下した場合でも高いシール性能が確保できます。さらに本製品は、リップの裏側にスプリングを装着することで、内圧に関係なくリップ部を管に強く密着させることができ、常に安定したシール性能を発揮します。 皿バネの弾性構造の応用から開発された”グリップリング”は、高い振動吸収性を保有し、地震等の外力により発生する曲げモーメントを吸収し、継手自体の疲労破壊を最小限に抑えることができます。この優れた耐震性能は、『(財)日本建築センターの技術評価』にて立証されています。 トルク値管理の補助機能としてプラスチック製のスぺーサーをボルト部に装着しました。これにより、施工後のトルク値の確認作業が目視で行えます。
    用途ビル設備、工場プラント、上下水道まで、広い用途にお応えします。流体温度(℃)-20~80(蒸気はご使用になれません)適合流体有機ガス、油類材質(ゴム)NBR材質(ボルト)クロモリ鋼適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)/内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)/ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)/40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)可とう角片側±2°(両側4°)
  • グリップLA LAカップリング リケン

    グリップLA LAカップリング

    リケン
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    様々な配管シーンで対応可能な高性能メカニカル配管継手です。配管スペースが狭い箇所など補修・改修に最適な製品です。
    用途給水・冷温水・冷却水配管の補修・改修タイプ離脱防止機能を保有しないタイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-649適合管鋼管(32A以上)・SUS管(40SU以上)・VP管(40以上)
  • グリップLA LAカップリング(消防認定品) リケン

    グリップLA LAカップリング(消防認定品)

    リケン
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    様々な配管シーンで対応可能な高性能メカニカル配管継手です。配管スペースが狭い箇所など補修・改修に最適な製品です。
    用途給水・冷温水・冷却水配管の補修・改修タイプロックリングによる離脱防止機能を保有するタイプ適合管鋼管(20A以上)・SUS管(25SU以上)・VP管(40以上)
タケノコ 40a特集
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
"vp 40a" 呼び径(A):80 【通販モノタロウ】