カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 塩ビ継手(15)
絞り込み
種類
インクリーザー(5)
エルボ(2)
カップリング(1)
チーズ(7)
レジューサー(1)
ブランド
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
- Aron(アロン化成)(4)
- セキスイ(1)
- 東栄管機(7)
- ショーボンド(1)
- 前澤化成工業(1)
呼び径(A)
- 80
- 20(1)
- 30(1)
- 40(9)
- 50(27)
- 65(14)
- 75(14)
- 100(99)
- 125(15)
- 150(19)
- 200(15)
- 250(5)
- 300(6)
- 350(3)
- 400(2)
- 450(2)
- 500(2)
- 600(2)
呼び径(B)
- -(1)
材質
- ステンレス(1)
- 塩化ビニール(PVC)(15)
「vu 100」の検索結果

VU90°チーズ
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷材質PVC形状チーズタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
VU継手 偏心インクリーザー
東栄管機(7件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から4日以内出荷管径の切り替えができる偏心継手です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状偏心インクリーザータイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45
VU継手チーズ 透明
東栄管機(4件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷から4日以内出荷クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプVU使用流体排水最高使用温度(℃)45
VU継手インクリーザー
東栄管機(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザータイプVU
VU継手インクリーザー 透明
東栄管機(2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプVU使用流体排水最高使用温度(℃)45
VU90°大曲りチーズ
Aron(アロン化成)(6件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷から5日以内出荷材質PVC形状チーズタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用
ショーボンド(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から4日以内出荷直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス(SUS304)