カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(8)
- フランジ用全面パッキン(1)
- フランジ用中パッキン(1)
- フランジ(6)
絞り込み
呼び径(A)
- 90
- 10(33)
- 15(137)
- 20(148)
- 25(148)
- 30(7)
- 32(139)
- 40(161)
- 50(177)
- 65(160)
- 75(7)
- 80(149)
- 100(149)
- 125(113)
- 150(113)
- 200(83)
- 250(42)
- 300(28)
- 350(9)
- 400(9)
- 呼び径(A)をもっと見る
材質
- スチール(2)
- ステンレス(4)
呼び圧力
- 5K(4)
呼び径(B)
- 3-1/2(4)
種類
フランジ(4)
ブランド
- イノック(2)
- アキツ(2)
- ブリストワ(2)
- クリンガー(2)
イノック・アキツ・ブリストワ・クリンガー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「5k」の検索結果

フランジパッキン(内パッキン) 5Kタイプ
クリンガー¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷から5日以内出荷実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)5
フランジパッキン(外パッキン) 5Kタイプ
クリンガー¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷から5日以内出荷実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)5
ブラインドフランジ
イノック¥6,198税込¥6,8181枚当日出荷から5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管仕様JIS B2220規格品材質SUS F304形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジJIS規格JIS B2220規格品RoHS指令(10物質対応)対応
さし込み溶接フランジ
イノック¥4,098税込¥4,5081枚当日出荷から13日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジ