カテゴリ
- トラック用品・パーツ(13)
- LED交換球(24V対応)(9)
- バックランプ、コーナーリングランプ、ウインカーランプ用電球(24V対応)(3)
- ストップ・テールランプ、コーナーリングランプ、ウインカーランプ用電球(24V対応)(1)
- 自動車補修部品(1)
- その他LED(1)
絞り込み
口金
- BA15s
- BAY15d(1)
- S25(1)
- T8(1)
- T10(2)
- W2.1×9.5d(3)
色
その他(1)
イエロー(1)
オレンジ(1)
クリア(7)
グリーン(1)
ピンク(1)
ブルー(1)
ホワイト(4)
レッド(1)
ガラス球形式
- G18(7)
- S25(2)
ブランド
- モノタロウ(5)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(5)
- ケリー電気産業(3)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「24V12W LED」の検索結果

LED5 電球型バルブ 24V BA15S
JET INOUE(ジェットイノウエ)(53件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷から4日以内出荷LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。高さ(mm)38タイプ24V専用シングル球寸法(Φmm)19消費電流(mA)約30
バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 24V
(70件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC24V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)1.5LED使用数(個)5販売区分業務用
バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 12V
(59件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)0.75色温度(K)7500~8000LED使用数(個)5販売区分業務用
LED5 G-18電球タイプソケット式バルブ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(20件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷から4日以内出荷LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。高さ(mm)38タイプ12V専用シグナル球寸法(Φmm)19
交換用電球 24V シングル G18 日本製
(31件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(10個)当日出荷Made in Japanの高品質商品です。 ライセンス、パーキング、ストップランプに使用できます。 シングル球でクリアで10個入りパックです。用途ポジション、ライセンス、パーキングランプ適合タイプシングル球販売区分業務用
LEDバルブ 12V/24V兼用 S25 BA15S フロストW
ケリー電気産業(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(2個)4日以内出荷横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいLEDバルブです。このアイテムの特徴は、レンズカバーをフロスト仕様にして適度に光を拡散してより均一な光にしている点です。電球タイプの蛍光灯のような均一な白色の光なので、照明用に特におすすめです。 DC12V・24V兼用で、どちらの電圧にも対応します。用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球、照明用、タクシーの行燈灯用にもご利用頂けます。質量(g)15寸法25×52消費電力(W)3保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36
LED S-25電球タイプソケット式バルブ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(8件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷DC24V、S-25型電球交換用のLED電球です。 高輝度SMDを5個搭載。バックランプやマーカーランプ等にお使いいただけます。色ホワイト消費電流(mA)約40(DC24V)寸法(Φ×mm)24.5×52
LEDバルブ マーカー球タイプ 24V G18 BA15S
ケリー電気産業(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット(2個)欠品中横方向に8粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいテールランプ/マーカーランプ/ライセンスランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球質量(g)10消費電力(W)1.5寸法(幅W×高さH)(mm)18×36保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)120RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)12
LEDバルブ ストップ球タイプ 12V24V S25BA15S
ケリー電気産業(4件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット(2個)当日出荷横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップランプ/ウィンカーランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 DC12V・24V兼用で、どちらの電圧にも対応します。用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球、お祭りの行燈用にも。質量(g)15消費電力(W)3寸法(幅W×高さH)(mm)25×52保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36
交換用電球 24V シングル G18
(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1箱(10個)当日出荷トラックの補修用交換電球です。用途トラックの交換用電球として適合ライセンスランプ(番号灯)色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金BA15s本体寸法(mm)37.5xΦ19ガラス球形式G18販売区分業務用
交換用耐震電球 24V シングル G18 日本製
(38件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(10個)当日出荷Made in Japanの高品質商品です。用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合バス・トラック用特殊電球定格電力(W)12他社参考品番(STANLEY)A4151他社参考品番(KOITO)3640販売区分業務用
LEDバルブ COBタイプ BA15S 10-60V
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷圧倒的な明るさ!!LED BA15S シングル球バルブ。SMDチップ方式とは異なるCOBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。 爆光「GIRA」用途電装パーツ材質アルミ/PC口金BA15S定格電流(mA)550(誤差20)起動電圧範囲(V)10~60明るさ(Lm)1000
LED14 ハイパワーソケット式バルブ NEO BA15S 12/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷超高輝度SMDを14個搭載し、驚異の明るさです。バスマーカーランプ等に最適です。テールランプ等にお使いいただけます。用途バスマーカーランプなどBA15S シングル球の交換球として。適合12V・24V共用寸法(mm)43.5×Φ19