カテゴリ

  • 自動車補修部品(10)
    • 車用ストップ・テールランプ/コーナーリングランプ/ウインカーランプ用電球(1)
    • 車用パネル/メーター用電球(3)
    • 車用ブリスターパック(5)
  • 照明(6)
  • トラック用品・パーツ(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
定格電圧(V)
  • 6(1)
  • 12(10)
口金
  • BA9S
  • BA15s(57)
  • BAU15s(9)
  • BAY15d(15)
  • E10(7)
  • E12(45)
  • EZ10(26)
  • G4(9)
  • GU5.3(15)
  • GY6.35(15)
  • GZ4(11)
  • P22d(7)
  • P43t(13)
  • PGJ19(12)
  • PK22s(10)
  • S8.5(11)
  • T10(12)
  • W2.1×9.5d(24)
  • W3×16d(8)
  • その他(17)
ガラス球形式
  • G10(4)
  • G11(1)
  • G14(8)
  • T8(1)
  • T8.5(3)
  • T10(2)
光色
  • 光色クリア(10)
  • 光色ホワイト(1)
タイプ
  • その他(7)
ブランド
  • STANLEY(スタンレー電気)(4)
  • KOITO(小糸製作所)(3)
  • ELPA(2)
  • DJ(ドライブジョイ)(1)
  • 竹村商会(3)
  • 旭光電機工業(2)
  • エスコ(1)
  • レイブリック(スタンレー)(1)
  • サイバーストーク(1)
  • パイロ電子(1)
STANLEY(スタンレー電気)・KOITO(小糸製作所)・ELPA・DJ(ドライブジョイ)・竹村商会・旭光電機工業・エスコ・レイブリック(スタンレー)・サイバーストーク・パイロ電子
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電球 12v」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネル、メーター用電球 12V STANLEY(スタンレー電気)パネル、メーター用電球 12VSTANLEY(スタンレー電気)(31件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球クリア定格電圧(V)12
ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用 竹村商会ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用竹村商会(6件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から3日以内出荷
トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
用途車高灯・箱マーカー・室内灯等寸法(mm)Φ10×25消費電力(W)1口金BA9s対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.08・24v/0.04
ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V KOITO(小糸製作所)ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12VKOITO(小糸製作所)(27件のレビュー)
599税込659特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!
定格電圧(V)12
バルブ 12V(交換用電球) DJ(ドライブジョイ)バルブ 12V(交換用電球)DJ(ドライブジョイ)(3件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から3日以内出荷
定格電圧(V)12
パネル・シグナルランプ 12V KOITO(小糸製作所)パネル・シグナルランプ 12VKOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)
819税込901
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
用途パネル、メーターランプ定格電圧(V)12口金BA9s
ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック)KOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
適合ミニチュア球クリアタイプシングル球
ルーム・マップランプ用電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)ルーム・マップランプ用電球(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)
219税込241
1パック(1個)
当日出荷から5日以内出荷
用途ルーム・マップランプタイプシングル球クリア定格電圧(V)12
シングル球BA9s 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)シングル球BA9s 12V(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
399税込439
1パック(2個)
当日出荷
用途パネル、メーターランプクリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA9s
小パネル球 ELPA小パネル球ELPA
227税込250
1セット(2個)
当日出荷
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
口金BA9S電球の種類白熱電球電球形状小パネル球定格消費電力(W)1.3定格電圧(V)12クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)10
回転灯球 ELPA回転灯球ELPA
246税込271
1個
当日出荷
回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
口金BA9S電球の種類白熱電球定格消費電力(W)6定格電圧(V)12クリア全長(mm)25定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)14
ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用 竹村商会ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用竹村商会
4,698税込5,168
1個(10個)
当日出荷から翌々日出荷
トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
用途車高灯・箱マーカー・室内灯等電圧(V)1224消費電力(W)1口金BA9s消費電流(A)12V/0.08・24V/0.04径(Φ)×全長(mm)10×25
ハイパーバルブ・プラチナホワイト(ブリスターパック) レイブリック(スタンレー)ハイパーバルブ・プラチナホワイト(ブリスターパック)レイブリック(スタンレー)(13件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から11日以内出荷
高色温度ハロゲンクラスの輝き!スタイリッシュな純白光!!ルームランプやポジションランプをスタイリッシュな純白光に変える高色温度ハイパーバルブ。
プラチナホワイト定格電圧(V)12
ルミナスルーセントバルブPlus角マーカー用 竹村商会ルミナスルーセントバルブPlus角マーカー用竹村商会
769税込846
1袋(1個)ほか
翌々日出荷
選ばれる3つのポイント!1つ目【従来モデルを凌駕するシリーズ最高クラスの輝度】 従来品と比較して格段に明るさを向上させた、シリーズ屈指の高輝度モデルです。夜間の視認性を大幅に高め、暗い夜道でもクリアな視界を確保します。実用的な明るさと安全性を追求し、プロユースにも適したパワフルな光量を実現しました。2つ目【特殊レンズ技術による上質な拡散光】 独自開発の「ルミナスルーセントバルブ」技術(特殊レンズ)を搭載。高輝度でありながら、LED特有の突き刺すような眩しさを抑え、ムラのない均一で滑らかな光を広げます。視認性の高さと、車両を美しく魅せる効果を両立した配光設計です。3つ目【トラックからバイクまで対応する12V/24V兼用設計】 12V車・24V車の両方に対応する汎用性の高さも特徴です。トラックのマーカーランプやデコトラのカスタムをはじめ、乗用車やバイク(単車)など幅広い車種でご使用いただけます。取り付けもシンプルで、手軽に愛車のアップグレードが可能です。
用途角マーカー・車高灯・箱マーカー・室内灯・マップランプ・ホイールマーカー・パイロットランプ・ポジションランプ・バックカメラなどの補助照明・配電盤・制御機器の表示灯・ミシンの手元灯・アーケードゲーム寸法(mm)Φ12×27消費電力(W)3.5(1個)口金BA9s極性無極性明るさ(Lm)300(1個)適正電圧(V)12/24
12V/3.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ12V/3.0W/BA9S パイロット球(10個)エスコ
2,240税込2,464
1袋(10個)
当日出荷
口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)12エスコ品番EA758ZA-11A寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)1
パイロットランプ 旭光電機工業パイロットランプ旭光電機工業
199税込219
1個
9日以内出荷
形状T10口金BA9S定格電流(A)0.11
サイバーストーク 全方向LED サイバーストークサイバーストーク 全方向LEDサイバーストーク
3,998税込4,398
1セット(2球)
6日以内出荷
・サイバーストークの全方位LED G14 220lm 6500K、M3G14(2球入り)です。・まるで電球のようにムラなく、全方向に「均等な明るさ」で照らす!これからの自動車用LED電球の新しいスタンダードです。・適合確認不要!サイズが長い・太いなど「当たって取り付けられないよ…」ということがありません。・全方向へ均一にムラなく照射、タテ・ヨコ・ナナメ取付向きも気にせずご使用いただけます。・とにかく明るい、見やすい、実用面も抜群にUPしたLEDです。・純正G14電球と同等サイズで取付に困りません。・100/200系ハイエース、E25/E26キャラバンのマップランプや、AE86、70/80スープラ、アルテッツァ、R32~R34スカイライン(GTR)、S13~S15シルビア(180SX)などのネオクラシック車のマップランプにもおすすめ!・ハイブリッド、PHEV、EV、アイドリングストップ車対応です。・保安基準適合です。
用途マップランプなど適合極性有:底面+側面ー電圧(V)12~17消費電力(W)1.9口金BA9s 平行ピン全光束(Lm)220色温度(K)6500
小パネル球 12V パイロ電子小パネル球 12Vパイロ電子
189税込208
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)12口金BA9Sガラス部G-11
回転灯ランプ 旭光電機工業回転灯ランプ旭光電機工業
319税込351
1個
5日以内出荷
全長(mm)23ガラス球:クリヤ-定格電圧(V)12口金BA9Sガラス球径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
パネル、メーター用電球 12V STANLEY(スタンレー電気)パネル、メーター用電球 12VSTANLEY(スタンレー電気)
1,198税込1,318
1箱(10個)
4日以内出荷
口金BA9s定格電圧(V)12定格電力(W)1.5電球形状T7