カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(7)
    • トラック用交換電球(7)
  • 自動車補修部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
口金
  • BAY15d
  • BA9S(5)
  • BA15s(25)
  • BAU15s(1)
  • E12(2)
  • E39(2)
  • G14(1)
  • H3(3)
  • H4(2)
  • H7(1)
  • H11(1)
  • S8.5(3)
  • S25(1)
  • T8(1)
  • T10(14)
  • T10×31(3)
  • T16(1)
  • T20(2)
  • W2.1×9.5d(12)
  • その他(3)
  • 色オレンジ(3)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(2)
ガラス球形式
  • S25(3)
ブランド
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
  • 竹村商会(3)
  • ケリー電気産業(2)
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24V LED」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • s25 LED ダブル球  BAY15d 12v/24v兼用 竹村商会

    s25 LED ダブル球 BAY15d 12v/24v兼用

    竹村商会(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【幅広い電圧に対応!】。竹村商会のs25ダブル球は、トラックのみだけでなく 車、バイクにも使えるように12v24v兼用で生産しています!。選ばれるポイント2つ目【減光機能内蔵!】。ブレーキに特化したバルブです! ブレーキを踏んだ時に限界まで明るくなりますが 負担を減らすために30分ほどで減光します!。選ばれるポイント3つ目【明暗の差がハッキリ!】。ブレーキはスモールの8倍近い消費電力なので 明暗の差がハッキリと分かります!
    用途ブレーキランプ専用寸法(mm)Φ18×40レッド消費電力(W)ブレーキ10/スモール1.2口金BAY15d対応電圧(v):12/24
  • s25 LED ダブル球  BAY15d 12v/24v兼用 竹村商会

    s25 LED ダブル球 BAY15d 12v/24v兼用

    竹村商会
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【幅広い電圧に対応!】。竹村商会のs25ダブル球は、トラックのみだけでなく 車、バイクにも使えるように12v24v兼用で生産しています!。選ばれるポイント2つ目【減光機能内蔵!】。ブレーキに特化したバルブです! ブレーキを踏んだ時に限界まで明るくなりますが 負担を減らすために30分ほどで減光します!。選ばれるポイント3つ目【明暗の差がハッキリ!】。ブレーキはスモールの8倍近い消費電力なので 明暗の差がハッキリと分かります!
    用途ブレーキランプ専用寸法(mm)Φ18×40ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)ブレーキ10/スモール1.2口金BAY15d
  • LEDバルブ ストップ・テール 24V S25 BAY15D フォークリフト対応 ケリー電気産業

    LEDバルブ ストップ・テール 24V S25 BAY15D フォークリフト対応

    ケリー電気産業(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット(2個)
    当日出荷
    横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップテールランプ用のLEDバルブです。24Vバッテリーフォークにもお使いいただける高い耐サージ能力。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。
    用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球電球色質量(g)15消費電力(W)3寸法(幅W×高さH)(mm)25×52保証期間1年間防塵防水性能IP65電流範囲115mA~105mA(ストップランプ)、23mA-35mA(テールランプ)適合温度(℃)-30~+60LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300(ストップランプ)/60(テールランプ)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36耐振性8G
  • LED14 ハイパワーソケット式バルブ NEO BAY15D 24V専用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED14 ハイパワーソケット式バルブ NEO BAY15D 24V専用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    超高輝度SMDを14個搭載し、驚異の明るさです。テールランプ等にお使いいただけます。
    用途テールランプなど24V BAY15D ダブル球の交換球として。寸法(mm)43.5×Φ19消費電流(mA)約100/30(約2.4W)
  • LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

    LEDバルブスタンダード

    STANLEY(スタンレー電気)(16件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)12/24ガラス球形式(互換電球)S25
  • ルミナスルーセントバルブ ダブル球 BAY15d 12v/24v兼用 竹村商会

    ルミナスルーセントバルブ ダブル球 BAY15d 12v/24v兼用

    竹村商会(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
    用途ストップランプ・テールランプ・ウインカー等寸法(mm)Φ19×35消費電力(W)ブレーキ2/スモール0.6口金BAY15d対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.16/0.05・24v/0.08/0.02
  • LEDハイパワー 3Dバルブ LC-04 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDハイパワー 3Dバルブ LC-04

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDの粒が気にならない!バックランプやウインカー・ブレーキに最適!。3D特殊レンズを使用し180度以上の超拡散!
    寸法(mm)25×49Φ定格電流(mA)110
  • LEDバルブ ストップ・テール 12V S25 BAY15D ケリー電気産業

    LEDバルブ ストップ・テール 12V S25 BAY15D

    ケリー電気産業(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(2個)
    当日出荷
    横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップテールランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
    用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球質量(g)15寸法25×52消費電力(W)2.8(ストップランプ)/0.7(テールランプ)保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300(ストップランプ)/60(テールランプ)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36