カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(6)
    • LED交換球(24V対応)(6)
  • 自動車補修部品(2)
    • S25(LED)(2)
絞り込み
タイプ
  • S25(1)
口金
  • BAY15d
  • BA9S(4)
  • BA15s(24)
  • BAU15s(2)
  • E11(8)
  • E26(11)
  • E39(16)
  • H3(3)
  • H4(3)
  • H8(4)
  • H11(5)
  • H16(3)
  • HB4(3)
  • PSX26W(2)
  • T10(20)
  • T10×31(6)
  • T16(4)
  • T20(6)
  • W2.1×9.5d(8)
  • その他(56)
ガラス球形式
  • S25(3)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(3)
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
  • ケリー電気産業(2)
  • 竹村商会(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LEDバルブ」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
360LEDバルブ S25 モノタロウ360LEDバルブ S25モノタロウ(56件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
用途ブレーキ・テール・バックウインカーにタイプS25ホワイト直径×長さL(Φmm×mm)20×49消費電力(W)約0.8~3.0電圧(V)12口金BAY15d色温度(K)6000LED使用数(個)27
LEDハイパワー 3Dバルブ LC-04 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDハイパワー 3Dバルブ LC-04JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
LEDの粒が気にならない!バックランプやウインカー・ブレーキに最適!3D特殊レンズを使用し180度以上の超拡散!
寸法(mm)25×49Φ定格電流(mA)110
LED14 ハイパワーソケット式バルブ NEO BAY15D 24V専用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED14 ハイパワーソケット式バルブ NEO BAY15D 24V専用JET INOUE(ジェットイノウエ)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
超高輝度SMDを14個搭載し、驚異の明るさです。テールランプ等にお使いいただけます。
用途テールランプなど24V BAY15D ダブル球の交換球として。寸法(mm)43.5×Φ19消費電流(mA)約100/30(約2.4W)
LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)LEDバルブスタンダードSTANLEY(スタンレー電気)(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
定格電圧(V)12/24ガラス球形式(互換電球)S25
LC-01 LEDハイパワー ソケット式バルブNEO BAY15D JET INOUE(ジェットイノウエ)LC-01 LEDハイパワー ソケット式バルブNEO BAY15DJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
超高輝度SMDを14個搭載し、驚異の明るさです。テールランプ等にお使いいただけます。
用途テールランプなど24V BAY15D ダブル球の交換球として。寸法(mm)43.5×Φ19定格電圧12 VDC口金BAY15D消費電流(A)約0.20/0.05(約2.4W)
ルミナスルーセントバルブ ダブル球 BAY15d 12v/24v兼用 竹村商会ルミナスルーセントバルブ ダブル球 BAY15d 12v/24v兼用竹村商会(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
用途ストップランプ・テールランプ・ウインカー等寸法(mm)Φ19×35消費電力(W)ブレーキ2/スモール0.6口金BAY15d対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.16/0.05・24v/0.08/0.02
LEDバルブ ストップ・テール 12V S25 BAY15D ケリー電気産業LEDバルブ ストップ・テール 12V S25 BAY15Dケリー電気産業(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2個)
当日出荷
横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップテールランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球質量(g)15寸法25×52消費電力(W)2.8(ストップランプ)/0.7(テールランプ)保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300(ストップランプ)/60(テールランプ)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36
LEDバルブ ストップ・テール 24V S25 BAY15D フォークリフト対応 ケリー電気産業LEDバルブ ストップ・テール 24V S25 BAY15D フォークリフト対応ケリー電気産業(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット(2個)
当日出荷
横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップテールランプ用のLEDバルブです。24Vバッテリーフォークにもお使いいただける高い耐サージ能力。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球電球色質量(g)15消費電力(W)3寸法(幅W×高さH)(mm)25×52保証期間1年間防塵防水性能IP65電流範囲115mA~105mA(ストップランプ)、23mA-35mA(テールランプ)適合温度(℃)-30~+60LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300(ストップランプ)/60(テールランプ)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36耐振性8G