カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
光色
ホワイト(1)
昼白色(1)
温白色(1)
電球色(2)
口金
- E11
- E17(2)
- E26(2)
- H8(4)
- H11(5)
- H16(3)
- PGJ19(1)
- T10(1)
- T10×31(1)
- その他(4)
ブランド
- ウシオライティング(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)

光漏れハロゲンLED
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥979税込¥1,0771個当日出荷紫外線が出ないため、被照射物の変色・退色の心配がありません。横から光が漏れるので、ハロゲン電球特有のキラメキ感を演出します。省エネ、長寿命のLED電球。スポット照明にオススメ材質ポリカーボネート、アルミニウム消費電力(W)6定格電圧AC100V口金E11全光束(Lm)600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×66×50周波数50/60Hz色温度(K)2700寿命40000時間光源色電球色エコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球ダイクロハロゲン形
ウシオライティング¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から4日以内出荷消費電力(W)6.4口金E11定格電流(A)0.07電球形状ハロゲン球電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ