カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
- LED電球(5)
絞り込み
明るさ(Lm)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(2)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(1)
口金
- E11
- E12(2)
- E17(2)
- E26(97)
- E39(9)
- EZ10(2)
- G4(1)
- G5(1)
- G10q(1)
- G13(77)
- GX10q(4)
- GX16t-5(14)
- GX24Q(6)
- GX24Q-4(3)
- GX53-1a(2)
- GY10q-6(2)
- GY10q-7(2)
- GY10q-9(2)
- GY10q-10(2)
- その他(2)
- 口金をもっと見る
光色
その他(1)
ブラック(1)
ホワイト(4)
昼白色(1)
電球色(2)
電球の種類
LED(3)
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- ウシオライティング(1)
- STE(エス・ティー・イー)(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- 光商事(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

LED光漏れハロゲン 調光
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から5日以内出荷使用シーンに合わせてお好みの明るさに調整できます。 紫外線が出ないため、被照射物の変色・退色の心配がありません。 横から光が漏れるので、ハロゲン電球特有のキラメキ感を演出します。 ダウンライトや間接照明などにおすすめです。材質レンズ:PC、本体:アルミ、電源ケース:PBT、口金:銅定格寿命(時間)40000光源色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否あり
LED電球ダイクロハロゲン形
ウシオライティング¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から4日以内出荷消費電力(W)6.4口金E11定格電流(A)0.07電球形状ハロゲン球電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
デコライトLED電球BigE11 非調光 生鮮品用
STE(エス・ティー・イー)¥6,298税込¥6,9281個6日以内出荷全長(mm)91.1質量(g)120消費電力(W)10.5口金E11外径(Φmm)68.5相関色温度(K)4000全光束(Lm)800定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。定格入力電流(A)0.108電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)中角最大光度(cd)2950光源色白色相当RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
E11ハロゲン代替スポット 11W
光商事¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から13日以内出荷本体カラーは黒または白の2色展開のハロゲン代替、とても明るい10W、口金E11スポットライト。用途に併せて電球色または昼白色が選べます。高輝度・長寿命のブランドチップを採用し、放熱性や演色性にも優れています。調光対応、防水IP65対応で耐久性のある素材を使用し、水銀等の有害物質を含まず環境にも優しい設計で家庭用から商業用まで屋内だけでなく幅広い用途に対応します。ホテル・レストラン・バー・ショップなどの商業用照明にもオススメ。質量(g)120消費電力(W)10口金E11入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(cm)幅7×奥行7.8×高さ7防水IP65エコロジー商品長寿命