カテゴリ

  • 照明(103)
    • ナツメ・小丸球(45)
    • 用途別電球(8)
    • ナツメ球タイプLED電球(1)
  • 空調・電設資材(3)
  • 電気材料(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
消費電力(W)
  • 5未満(5)
  • 5~10未満(50)
  • 10~20未満(34)
  • 20~30未満(1)
口金
  • E12
  • BA9S(15)
  • BA15s(17)
  • BAY15d(16)
  • E10(12)
  • E11(49)
  • E14(10)
  • E17(148)
  • E26(335)
  • E39(7)
  • G4(7)
  • G5(9)
  • G13(78)
  • GX10q(9)
  • GX10q-2(7)
  • GX10q-3(7)
  • GX24Q(8)
  • S8.5(9)
  • W2.1×9.5d(8)
  • その他(14)
電圧(V)
  • 6.3(1)
  • 24(5)
  • 30(3)
  • 35(3)
  • 48(1)
  • 50(4)
  • 60(1)
  • 100(18)
  • 110(32)
  • 120(1)
  • 140(3)
  • 220(6)
  • 250(2)
  • 300(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
  • 電球の種類白熱電球(32)
  • 電球の種類蛍光灯(1)
光色
  • 光色イエロー(3)
  • 光色オレンジ(1)
  • 光色クリア(44)
  • 光色グリーン(3)
  • 光色ピンク(3)
  • 光色ブルー(4)
  • 光色ホワイト(31)
  • 光色レッド(3)
  • 光色昼光色(1)
  • 光色電球色(3)
電球形状
電球形状
シャンデリア球/ローソク球(14)
電球形状
スペース球(2)
電球形状
パネル球(10)
電球形状
ボール球(7)
電球形状
ミニボール球(7)
電球形状
小丸球/ナツメ球(27)
シャンデリア球/ローソク球・スペース球・パネル球・ボール球・ミニボール球・小丸球/ナツメ球
ブランド
  • ELPA(35)
  • オーム電機(9)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(15)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • エスコ(22)
  • 旭光電機工業(16)
  • マクサー電機(4)
  • 東西電気産業(3)
  • セイコー(1)
  • ウイルダイフレックス(1)
  • 東京メタル(1)
ELPA・オーム電機・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・Panasonic(パナソニック)・エスコ・旭光電機工業・マクサー電機・東西電気産業・セイコー・ウイルダイフレックス・東京メタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電球 10W」の検索結果

関連キーワード
108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナツメ球10W透明 ELPAナツメ球10W透明ELPA(4件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)20
ナツメ球 ELPAナツメ球ELPA(20件のレビュー)
161税込177
1パック(2個)
当日出荷
お得な2個セット。パック入りなので予備として保管に最適。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格ランプ電力(W)5定格電圧(V)100全長(mm)48定格寿命(時間)約5060バルブ径(Φmm)20ガラス仕上ホワイト
中パネル球 ELPA中パネル球ELPA(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12電球形状中パネル球クリア全長(mm)34定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
庫内灯15W ELPA庫内灯15WELPA(2件のレビュー)
161税込177
1個
当日出荷
小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
口金E12電球の種類白熱電球定格消費電力(W)15定格電圧(V)110クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)20
ナツメ球ロング ELPAナツメ球ロングELPA(3件のレビュー)
199税込219
1セット(2個)
当日出荷
長寿命タイプ 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100ホワイト全長(mm)48定格寿命(時間)約12000バルブ径(Φmm)20
火災報知器用電球 ELPA火災報知器用電球ELPA(3件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金E12電球の種類白熱電球クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約7000バルブ径(Φmm)20
中パネル電球(T13タイプ) 東西電気産業中パネル電球(T13タイプ)東西電気産業(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、表示用口金E12
24V/2.0W/E12  パネル球(10個) エスコ24V/2.0W/E12 パネル球(10個)エスコ
1,820税込2,002
1パック(10個)
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-23寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)2
ナツメ球透明 ELPAナツメ球透明ELPA(2件のレビュー)
171税込188
1セット(2個)
当日出荷
保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)20
シャンデリア球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)シャンデリア球YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(21件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
径(Φmm)32定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
火災報知機用電球 ELPA火災報知機用電球ELPA(5件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金E12電球の種類白熱電球クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約5000バルブ径(Φmm)20
220V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ220V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
2,130税込2,343
1パック(5個)
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)220エスコ品番EA758ZA-59寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)15
丸型レセップ ELPA丸型レセップELPA(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は100W以下のものをご使用ください。
プラソケット オーム電機プラソケットオーム電機(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から3日以内出荷
ソケットの増設用です絶縁テープまたは接続端子で結線してください10W以下の電球をご使用ください
定格電圧(V)300定格電流(A)3
LED小丸電球 Panasonic(パナソニック)LED小丸電球Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較) 約40000時間の長寿命。 インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g)10定格電圧(V)100口金E12外径×全長(mm)21×48定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)10定格寿命(時間)40000電球形状小丸電球電球の種類LED
220V/ 10W/E12 中ナツメ球 エスコ220V/ 10W/E12 中ナツメ球エスコ(1件のレビュー)
2,000税込2,200
1セット(5個)
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)220エスコ品番EA758ZA-58寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
30V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ30V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,800税込1,980
1袋(5個)
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-52寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
110V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ110V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,230税込1,353
1個
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-53寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)5
220V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコ220V/5.0W/E12 パネル球(10個)エスコ(1件のレビュー)
4,240税込4,664
1個
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)220エスコ品番EA758ZA-26寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
ナツメ球15W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球15WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
239税込263
1セット(2個)
当日出荷から9日以内出荷
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
全長(mm)48消費電力(W)15外径(Φmm)20
シャンデリア E12 ELPAシャンデリア E12ELPA(2件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格電圧(V)110定格寿命(時間)約1500
ナツメ球10W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球10WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から5日以内出荷
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
消費電力(W)10RoHS指令(10物質対応)対応
24V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ24V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,630税込1,793
1袋(5個)
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-51寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)5
火災報知機用24V5 ELPA火災報知機用24V5ELPA
209税込230
1個
当日出荷
ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金E12定格消費電力(W)5定格電圧(V)24クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約500バルブ径(Φmm)20
シャンデリア球10W 旭光電機工業シャンデリア球10W旭光電機工業
279税込307
1個
当日出荷から12日以内出荷
電球形状シャンデリア球
シャンデリア球10W口金 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)シャンデリア球10W口金YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
用途店舗などの装飾照明に最適口金E12クリア高さ(mm)96質量(g)11径(Φmm)32消費電力(W)10定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
パイロットランプ 旭光電機工業パイロットランプ旭光電機工業
259税込285特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
110V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ110V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,220税込1,342
1個
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-54寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
中ナツメ球(T19タイプ) 東西電気産業中ナツメ球(T19タイプ)東西電気産業
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷から翌日出荷
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、電飾用、表示用口金E12
パイロットランプ 旭光電機工業パイロットランプ旭光電機工業
259税込285
1個
当日出荷から9日以内出荷
全長(mm)34口金E12仕上クリア径(mm)13
ローソク球 ELPAローソク球ELPA
160税込176
1個
当日出荷から翌々日出荷
ローソクの炎形をしており、ローソク灯、灯明用などに適しています。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ローソク球定格消費電力(W)7定格電圧(V)100全長(mm)53定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)23
ローソク球 ELPAローソク球ELPA
199税込219
1セット(2個)
当日出荷
ローソクの炎形をしており、ローソク灯、灯明用などに適しています。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ローソク球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100全長(mm)53定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)23
35V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコ35V/5.0W/E12 パネル球(10個)エスコ
2,150税込2,365
1個
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)35エスコ品番EA758ZA-24C寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
250V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ250V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
2,130税込2,343
1セット(5個)
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)250エスコ品番EA758ZA-60寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
ベビーボール球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
259税込285
1個
4日以内出荷
電球の種類白熱電球電球形状ベビーボール球定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
ローソク球(2個入り) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ローソク球(2個入り)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
199税込219
1パック(2個)
当日出荷
長寿命に設計された電球です。 常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm)52クリア種類ローソク球径(Φmm)25消費電力(W)5口金E12定格寿命(時間)2000質量(g/個)5定格電圧(V)110電球形状ローソク球RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球
110V/5.0W/E12  パネル球 エスコ110V/5.0W/E12 パネル球エスコ(1件のレビュー)
3,910税込4,301
1セット(10個)
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-25寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
140V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコ140V/5.0W/E12 パネル球(10個)エスコ
4,090税込4,499
1個
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)140エスコ品番EA758ZA-25B寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
ベビーボール球10W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球10WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
149税込164
1個
当日出荷から5日以内出荷
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適RoHS指令(10物質対応)対応
トウミョウダイ ELPAトウミョウダイELPA
199税込219
1個
当日出荷
ナツメ球タイプ。 表示灯、神仏などの灯明器具に適した電球です。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格電圧(V)50クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)20