カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- LED電球(2)
絞り込み
明るさ(Lm)
- 50未満(2)
口金
- E12
- E11(5)
- E17(2)
- E26(97)
- E39(9)
- EZ10(2)
- G4(1)
- G5(1)
- G9(1)
- G10q(1)
- G13(77)
- GX10q(4)
- GX16t-5(14)
- GX24Q(6)
- GX53-1a(2)
- GY10q-6(2)
- GY10q-7(2)
- GY10q-9(2)
- GY10q-10(2)
- その他(2)
- 口金をもっと見る
光色
昼光色(1)
電球色(2)
電球の種類
LED(1)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)

LED装飾電球 E12口金
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷口金E12定格電圧(V)100周波数(Hz)50/60共用外形(mm)20定格寿命(時間)40000電球の種類LED
LEDローソク球電球色
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥499税込¥5491個5日以内出荷材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E12本体寸法(mm)W21×H53×D21本体質量(g)10全光束(Lm)25色温度(K)3寿命40000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60