カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- LED電球(1)
絞り込み
光色
電球色(1)
口金
- E14
- E11(8)
- E12(3)
- E17(37)
- E26(63)
- E39(23)
- EZ10(6)
- G10q(1)
- G13(63)
- GU5.3(3)
- GX16t-5(9)
- GZ4(1)
- H4(2)
- R17d(1)
- T16(1)
- その他(1)
明るさ(Lm)
- 400~500未満(1)
電球の種類
LED(1)
ブランド
- 東京メタル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

シャンデリア型LED
東京メタル¥799税込¥8791個当日出荷から7日以内出荷ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。材質ガラス全長(mm)95質量(g)13定格電圧(V)AC100外径(Φmm)35定格消費電力(W)4(40W相当)全光束(Lm)440定格寿命(時間)20000電球形状シャンデリア色温度(K)2700光源色電球色配光角度(°)290RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED