カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
光色
電球色(1)
口金
- E14
- E12(2)
- E17(7)
- E26(4)
- GX16t-5(2)
- P32d(3)
- その他(2)
ブランド
- STE(エス・ティー・イー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「d4s led」の検索結果

デコフィラメントスタンダートキャンドル E14 2700K 3W
STE(エス・ティー・イー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。質量(g)13消費電力(W)3外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。電球形状キャンドル電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED