カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
光色
クリア(1)
口金
- E17
- B22D(1)
- E26(2)
- P32d(1)
- その他(4)
ブランド
- オーム電機(1)
「d2c」の検索結果

LED電球 E17 C形 2W 調光器対応
オーム電機(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷シャンデリア球25形相当フィラメントタイプLEDきらめきが広がるLED電球調光器対応(明るさ調整)全方向タイプ光の広がり約310°全光束(明るさ)260ルーメン消費電力2.0W電球色E17口金屋内専用(屋外使用禁止)全長(mm)110色クリア質量(g)28口金E17定格消費電力(W)2全光束(Lm)260定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra定格入力電流(A)0.04エネルギー消費効率(Lm/W)130外径(mm)35エコロジー商品省エネ