カテゴリ

  • 照明(7)
    • シャンデリア球(1)
    • ナツメ球タイプLED電球(1)
    • シャンデリア球タイプLED電球(1)
    • サイン球(1)
    • ナツメ・小丸球(1)
絞り込み
口金
  • E17
  • B22D(3)
  • BA9S(1)
  • E10(2)
  • E12(7)
  • E14(55)
  • E26(3)
  • P43t(1)
消費電力(W)
  • 5未満(3)
  • 5~10未満(1)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(1)
  • 40~50未満(2)
電球形状
電球形状
シャンデリア球/ローソク球(2)
電球形状
ミニボール球(1)
電球形状
小丸球/ナツメ球(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(3)
電圧(V)
  • 100(3)
  • 110(2)
光色
  • 光色イエロー(3)
  • 光色クリア(4)
  • 光色グリーン(1)
  • 光色ブルー(2)
  • 光色ホワイト(3)
  • 光色レッド(3)
  • 光色昼白色(2)
  • 光色電球色(3)
イエロー・クリア・グリーン・ブルー・ホワイト・レッド・昼白色・電球色
ブランド
  • ELPA(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • 旭光電機工業(2)
  • オーム電機(1)
ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・旭光電機工業・オーム電機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e14 電球」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球 ナツメ球タイプ ELPALED電球 ナツメ球タイプELPA(17件のレビュー)
768税込845
1個
当日出荷から5日以内出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
シャンデリア球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)シャンデリア球YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(21件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から5日以内出荷
径(Φmm)32定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
看板用電球 ELPA看板用電球ELPA
208税込229
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
室内装飾、ディスプレイ、看板用に適した電球です。
用途看板用電球口金E17定格電圧(V)110クリア全長(mm)58質量(g)14定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)35
LED G30E17 1.2W オーム電機LED G30E17 1.2Wオーム電機
649税込714
1個
当日出荷から6日以内出荷
LED電球シャンデリア形 ELPALED電球シャンデリア形ELPA(8件のレビュー)
1,518税込1,670
1個
当日出荷から翌々日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用定格電圧(V)100定格平均寿命(時間)30000電球形状シャンデリア形電球の種類LED
ベビーボール球40W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球40WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
159税込175
1個
当日出荷から6日以内出荷
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
ミニレフランプR45 旭光電機工業ミニレフランプR45旭光電機工業
378税込416
1個
9日以内出荷
ガラス球:ニュ-フロスト定格電圧(V)110定格消費電力(W)40ガラス球径(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
E17-14 E17 台付レセップ 旭光電機工業E17-14 E17 台付レセップ旭光電機工業
299税込329
1個
12日以内出荷
全長(mm)38(ガラス球)ホワイト口金E17ガラス球径(mm)Φ25RoHS指令(10物質対応)対応