カテゴリ

  • 照明(28)
絞り込み
光色
  • 光色クリア(2)
  • 光色ホワイト(1)
  • 光色昼光色(11)
  • 光色昼白色(12)
  • 光色電球色(21)
電球の種類
  • 電球の種類LED(16)
  • 電球の種類クリア電球(3)
  • 電球の種類シリカ電球(4)
  • 電球の種類白熱電球(1)
口金
  • E26
  • E11(4)
  • E12(1)
  • E17(19)
  • EZ10(3)
  • G10q(5)
  • G13(48)
  • GU5.3(1)
  • GU10q(1)
  • GX16t-5(5)
  • GZ4(2)
  • GZ10q(4)
  • GZ16(1)
  • P21(3)
  • その他(1)
ブランド
  • オーム電機(18)
  • 三菱電機(1)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • マクサー電機(2)
  • 岩崎電気(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20形」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球 E26 全方向 T10 アイリスオーヤマLED電球 E26 全方向 T10アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
389税込428
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。全方向に明るい全方向タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE26なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります)。5年保証で光束維持時間約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色」と温かみのある「電球色」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。材質アルミ、ポリカーボネート、ナイロン定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より5年間使用場所屋内用配光角度(°)約260配光タイプ全方向
クリア電球 オーム電機クリア電球オーム電機(3件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
口金E26、白熱クリア電球 調光(明るさ調節)機能対応
電圧(V)交流100(50/60Hz共用)口金E26色温度(K)約2800光源色電球色使用場所屋内用電球の種類クリア電球
旭光電機工業製造・ホワイトシリカ仕上げ オーム電機旭光電機工業製造・ホワイトシリカ仕上げオーム電機(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
旭光電機工業製造・ホワイトシリカ仕上げ。
LED電球 E26 60形相当 全方向タイプ オーム電機LED電球 E26 60形相当 全方向タイプオーム電機(5件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
定格寿命40000時間。 白熱電球60形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。
電球の種類LED口金E26定格消費電力(W)7.1全長(mm)110最大径(Φmm)60質量(g)48定格入力電流(mA)130平均演色評価数(Ra)83定格寿命(時間)40000使用場所屋内用(屋外使用禁止)保証期間LED5年配光角度(°)約280の全方向タイプ電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用)電球形状一般球
LED電球T形60形全方向タイプ オーム電機LED電球T形60形全方向タイプオーム電機(8件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 一般電球60形相当 省エネ法2027年度目標基準達成
電球の種類LED口金E26定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用定格消費電力(W)6.8全長(mm)105質量(g)54外径(Φmm)39定格寿命(時間)40000電球形状T形定格入力電流(A)0.13使用場所屋内配光角度(°)全方向約270明るさ電球60W形相当
シリカ電球 オーム電機シリカ電球オーム電機
159税込175
1個
当日出荷
口金E26、白熱シリカ電球 調光(明るさ調節)機能対応
使用場所屋内用
広配光 密閉器具対応 レフランプタイプ LED電球 オーム電機広配光 密閉器具対応 レフランプタイプ LED電球オーム電機(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
レフランプ60形の代替え球として 省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):110.0 広角タイプ、配光角度150度 、密閉器具にも対応
口金E26電球の種類LED電球形状レフランプタイプ定格消費電力(W)6.2全長(mm)100質量(g)約71定格電流(A)0.11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)62設置場所屋内配光角度(°)150
LED電球T形40形全方向タイプ オーム電機LED電球T形40形全方向タイプオーム電機(5件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 小形電球40形相当 省エネ法2027年度目標基準達成
電球の種類LED口金E26定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用定格消費電力(W)4.4全長(mm)88質量(g)52外径(Φmm)38定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.08使用場所屋内配光角度(°)全方向約270
LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T5アイリスオーヤマ(90件のレビュー)
589税込648
1箱ほか
当日出荷
【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
LED電球 E26 広配光 T6 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T6アイリスオーヤマ(19件のレビュー)
579税込637
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
LED電球 E26 40形相当 全方向タイプ オーム電機LED電球 E26 40形相当 全方向タイプオーム電機(3件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
定格寿命40000時間。 白熱電球40形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。
全長(mm)110質量(g)48電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用)口金E26定格消費電力(W)4.6定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球保証期間LED5年使用場所屋内用(屋外使用禁止)配光角度(°)約280の全方向タイプ電球の種類LED
LED電球 E26 全方向 T5 アイリスオーヤマLED電球 E26 全方向 T5アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
799税込879
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26定格寿命(時間)40000配光角度(°)290電球の種類LED
LED電球 E26 広配光 T8 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T8アイリスオーヤマ
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
【電球色/昼白色】【40/60/100形】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
材質PC、PPS、真鍮定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000対応密閉形器具/断熱材施行器具対応保証期間お買い上げ日より5年間使用場所屋内用配光角度(°)約220配光タイプ広配光
LED電球 E26 広配光 20000時間タイプ T6 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 20000時間タイプ T6アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
449税込494
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
【電球色/昼白色】【40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
仕様密閉器具対応電圧(V)100(50/60Hz共用)寸法(直径Φ×高さH)(mm)約55×101口金E26定格寿命(時間)20000電球形状一般球保証期間お買い上げ日より1年間使用場所屋内用配光角度(°)220電球の種類LED
長寿命 シリカ電球 オーム電機長寿命 シリカ電球オーム電機(1件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
口金E26、白熱シリカ電球長寿命タイプ 調光(明るさ調節)機能対応
使用場所屋内用
LEDボール電球 E26 100形 全方向 オーム電機LEDボール電球 E26 100形 全方向オーム電機(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ボール電球40形相当の明るさ 配光角240°以上の全方向タイプ 省エネ法2027年度目標基準達成 密閉形器具対応
電球の種類LED口金E26電球形状ボール球電圧(V)100定格消費電力(W)10.9定格入力電流(mA)190質量(g)90配光角度(°)240エネルギー消費効率(Lm/W)127平均演色評価数(Ra)82
長寿命 クリア電球 オーム電機長寿命 クリア電球オーム電機
229税込252
1個
当日出荷から3日以内出荷
口金E26、白熱クリア電球長寿命タイプ 調光(明るさ調整)機能対応
電圧(V)交流100(50/60Hz共用)口金E26光源色電球色使用場所屋内用電球の種類クリア電球
【白熱電球】長寿命クリア電球  1個入 クリア マクサー電機【白熱電球】長寿命クリア電球 1個入 クリアマクサー電機
269税込296
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
長寿命シリカ電球20W型。従来の商品より約2倍長持ちの2000時間。 20W、40W、60W、100Wの展開。それぞれホワイト球とクリア球があります。好みや用途に併せてお選びください。
定格電圧(V)100/110口金E26電球形状一般球光色クリアRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球/クリア電球
リモコン式LED電球 E26口金 60形相当 調光調色対応 オーム電機リモコン式LED電球 E26口金 60形相当 調光調色対応オーム電機(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ON/OFF、調光、調色をリモコンで操作 無段階調光、無段階調色 スイッチ式ライトの操作が便利に 別売の「リモコン式LED電球 追加電球」で複数灯の照明器具にも対応 最大20個の電球を操作できます 白熱電球60形相当
付属品リモコン、壁面取付具×1、両面シール×1、ねじ×2、保証書付取扱説明書全長(mm)110質量(g)54消費電力(W)7.2口金E26交流電圧(V)100 (50/60Hz 共用) ※屋内用(屋外使用禁止)全光束(Lm)850定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60電池【リモコン用(別売)】コイン形リチウム電池CR2032×1個配光角度(°)(広配光)230適合電球LDA7-G DCT5 / リモコン式LED電球追加電球(別売)
LEDボール電球 E26 60形 全方向 オーム電機LEDボール電球 E26 60形 全方向オーム電機(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ボール電球40形相当の明るさ 配光角240°以上の全方向タイプ 省エネ法2027年度目標基準達成 密閉形器具対応
電球の種類LED口金E26電球形状ボール球電圧(V)100定格消費電力(W)6.1定格入力電流(mA)104質量(g)85配光角度(°)240平均演色評価数(Ra)82
【白熱電球】長寿命シリカ電球  1個入 ホワイト マクサー電機【白熱電球】長寿命シリカ電球 1個入 ホワイトマクサー電機
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
長寿命シリカ電球20W型。従来の商品より約2倍長持ちの2000時間。 20W、40W、60W、100Wの展開。それぞれホワイト球とクリア球があります。好みや用途に併せてお選びください。
定格電圧(V)100口金E26電球形状一般球光色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球/シリカ電球
LEDioc LEDライトバルブK 28W 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブK 28W岩崎電気
27,980税込30,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
LED制御装置内蔵型で簡単に置き換えが可能。水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光。防犯灯(水銀ランプ100W)から電力契約区分が100~200VAから20~40VAクラスへ3クラス下がります。水銀ランプ(蛍光形)より爽やかな5000Kと、電球色2700Kをラインナップ。全方向点灯可能。内蔵している制御装置は100~242V(フリー電圧)、50/60Hzに対応しています。-20~+35℃(適合器具へ取付時の使用周囲温度)の幅広い温度範囲で使用可能。ユニバーサル点灯のため、点灯方向を選びません。2020年に水銀ランプが製造終了することに伴い、LED化を図るために新しい照明器具をつけるのではなくランプ交換を望まれておられるお客様に向けて販売したいと考えております。
用途水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光で置き換えで同等の明るさが得られる高効率LEDランプです。口金E26定格消費電力(W)28入力電圧(V)100~242質量(g)470タイプ28W使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60共用定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)電球の種類LED
全方向タイプ LED電球(調光器対応) 三菱電機全方向タイプ LED電球(調光器対応)三菱電機
3,998税込4,398
1個
当日出荷
一般電球(JIS一般電球LW100V54W55)に近い形状、サイズ。 メーカー従来品に比べて軽量化。(全方向タイプ一般電球60形・12.3W/10.7Wとの比較) 光の広がりが220度の全方向タイプ。 消費電力8.0Wで電球60形相当の明るさ(全光束)。 40000時間の長寿命。 調光器・密閉器具にも対応。
仕様調光タイプ種別60W形長さ(mm)106質量(g)82周波数(Hz)50/60共用口金E26定格消費電力(W)8全光束(Lm)810定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83最大幅(mm)60電球形状一般電球型色温度(K)2700定格入力電流(A)0.085エネルギー消費効率(Lm/W)101.2バルブ仕上フロスト配光角度(°)220光色電球色明るさ電球60W形相当電球の種類LED
LED電球 E26 全方向タイプ オーム電機LED電球 E26 全方向タイプオーム電機(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
密閉器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金はE26 LED5年保証対象商品
口金E26定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球の種類LED
LED電球 E26 20形相当 全方向タイプ オーム電機LED電球 E26 20形相当 全方向タイプオーム電機(8件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
定格寿命40000時間。 白熱電球20形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。
全長(mm)110質量(g)48電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用)口金E26定格消費電力(W)2.6定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球保証期間LED5年使用場所屋内用(屋外使用禁止)配光角度(°)約280の全方向タイプ定格入力電流(mA)50電球の種類LED
リモコン式LED電球 追加用 E26 60形相当 調光調色対応 オーム電機リモコン式LED電球 追加用 E26 60形相当 調光調色対応オーム電機
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
リモコン式LED電球(型番:LDA7-G DCS5)の追加電球 無段階調光、無段階調色 スイッチ式ライトの操作が便利に 複数灯の照明器具にも対応 最大20個の電球を操作できます 白熱電球60形相当
全長(mm)110質量(g)54消費電力(W)7.2口金E26交流電圧(V)100 (50/60Hz 共用) ※屋内用(屋外使用禁止)全光束(Lm)850定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60配光角度(°)広配光タイプ230
LED電球 A形 2W オーム電機LED電球 A形 2Wオーム電機(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
消費電力2.1Wで20形相当の明るさフィラメントタイプLEDできらめきが広がるLED電球光の広がり約310°の全方向タイプ
口金E26定格消費電力(W)2.1全光束(Lm)260全長(mm)103クリア質量(g)37消費電力(W)2定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra電球形状A形色温度(K)3000定格入力電流(A)0.04エネルギー消費効率(Lm/W)123.8使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)60
LED電球 E26 全方向タイプ 20W相当 オーム電機LED電球 E26 全方向タイプ 20W相当オーム電機(3件のレビュー)
919税込1,011
1箱(2個)
当日出荷
白熱電球20形相当の明るさ 光の広がり約280°の全方向タイプ 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品 2個入り
全長(mm)110質量(g)48定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)2.6定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球使用場所屋内用定格入力電流(mA)50電球の種類LED推奨機器ダウンライト、スポットライト、シーリング、ペンダント、シャンデリア、スタンド、ブラケット
呼20特集