カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
    • レフランプタイプLED電球(1)
    • シャンデリア球タイプLED電球(1)
絞り込み
口金
  • E26
  • E11(50)
  • E12(3)
  • E17(9)
  • R17d(1)
光色
  • 光色昼光色(1)
  • 光色昼白色(1)
  • 光色電球色(3)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
明るさ(Lm)
  • 50~100未満(1)
  • 1000~1500未満(1)
  • 1500~2000未満(2)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 10~20未満(2)
電球形状
電球形状
シャンデリア球/ローソク球(1)
シャンデリア球/ローソク球
電圧(V)
  • 100(1)
  • 100~242(1)
100・100~242
ブランド
  • ELPA(1)
  • 岩崎電気(1)
  • フィリップス(1)
ELPA・岩崎電気・フィリップス
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「E11 LED」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDioc LEDアイランプ 11W<E26> 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプ 11W<E26>

    岩崎電気
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    明るくて軽く、省エネ長寿命のアイランプは、セルフバラスト水銀ランプ160W同等の明るさを約1/10の消費電力で実現します。’-20℃~+35℃の幅広い使用温度範囲と高い防水構造で屋内外での使用が可能でサインボード照明や演出照明に適します。※このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。
    材質グローブ:アクリル、本体:PC-GF30%直径(Φmm)120質量(g)350定格電圧(V)100~242(50/60Hz)全高(mm)157口金E26定格周波数(Hz)50/60光源寿命40000時間LED寿命(時間)40000適合器具LEDioc BRACKET、LEDioc 屋外スポットライト、K形アイ ランプホルダ※詳細は岩崎電気WEBサイトよりご確認ください演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球 E26 広配光タイプ フィリップス

    LED電球 E26 広配光タイプ

    フィリップス(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。
    その他調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具対応口金E26定格寿命(時間)45000平均演色評価数(Ra)80保証期間5年
  • LED電球シャンデリア形 ELPA

    LED電球シャンデリア形

    ELPA(8件のレビュー)
    1,518税込1,670
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    用途屋内看板や装飾用定格電圧(V)100電球形状シャンデリア形定格平均寿命(時間)30000電球の種類LED