カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
光色
昼白色(1)
電球色(2)
口金
- E26
- E11(2)
- E17(2)
- H8(4)
- H11(5)
- H16(3)
- PGJ19(1)
- T10(1)
- T10×31(1)
- その他(4)
ブランド
- 岩崎電気(2)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)

LEDioc LEDアイランプ 11W<E26>
岩崎電気¥15,980税込¥17,5781個当日出荷明るくて軽く、省エネ長寿命のアイランプは、セルフバラスト水銀ランプ160W同等の明るさを約1/10の消費電力で実現します。’-20℃~+35℃の幅広い使用温度範囲と高い防水構造で屋内外での使用が可能でサインボード照明や演出照明に適します。※このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。材質グローブ:アクリル、本体:PC-GF30%直径(Φmm)120質量(g)350定格電圧(V)100~242(50/60Hz)全高(mm)157口金E26定格周波数(Hz)50/60光源寿命40000時間LED寿命(時間)40000適合器具LEDioc BRACKET、LEDioc 屋外スポットライト、K形アイ ランプホルダ※詳細は岩崎電気WEBサイトよりご確認ください演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LEDioc LEDアイランプ 11W
岩崎電気¥17,980税込¥19,7781個当日出荷色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型用途屋内外兼用で多用途に使用可能質量(g)350使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)11定格電圧(V)100~242口金E26定格周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)83電球の種類LED