カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
口金
  • E26
  • E17(2)
  • H8(4)
  • H11(4)
  • H16(3)
  • HB4(2)
  • PGJ19(3)
  • その他(4)
光色
  • 光色昼光色(1)
  • 光色電球色(2)
ブランド
  • ELPA(2)
  • オーム電機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「H8 LED」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球 点灯時間自動延長 明暗・人感センサー付 オーム電機

    LED電球 点灯時間自動延長 明暗・人感センサー付

    オーム電機(17件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    人感センサー機能付きLED電球。 トイレ、玄関、廊下におすすめ。 消灯お知らせ機能付き。 省エネ法2017年度目標基準達成。
    口金E26全長(mm)108質量(g)76電源(V)交流100(50/60Hz)共用定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)83使用場所屋内
  • センサー付きLED電球 60W昼光色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載 ELPA

    センサー付きLED電球 60W昼光色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載

    ELPA
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長116x外径60(mm)。質量:53g。定格消費電力:8W(待機時0.2W)。定格入力電流:88mA。設計寿命:40000h。全光束:880lm。エネルギー消費効率:110lm/W。光色:昼光色相当。屋内用
    用途スイッチの入り切り不要な人感センサー付。トイレ、玄関、納戸の消し忘れ防止に便利。消灯10秒前に約50%の明るさに減光する消灯お知らせ機能搭載。ワイドで明るい広配光設計。省エネ法2027年度目標基準値達成定格電圧(V)交流100(50/60Hz共用)口金E26定格消費電力(W)8(待機時0.2)全光束(Lm)880エネルギー消費効率(Lm/W)110光色昼光色相当定格入力電流(mA)88電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • センサー付きLED電球 60W電球色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載 ELPA

    センサー付きLED電球 60W電球色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載

    ELPA(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長116x外径60(mm)。質量:53g。定格消費電力:8W(待機時0.2W)。定格入力電流:88mA。設計寿命:40000h。全光束:810lm。エネルギー消費効率:101lm/W。光色:電球色相当。屋内用
    用途スイッチの入り切り不要な人感センサー付。トイレ、玄関、納戸の消し忘れ防止に便利。消灯10秒前に約50%の明るさに減光する消灯お知らせ機能搭載。ワイドで明るい広配光設計。省エネ法2027年度目標基準値達成定格電圧(V)交流100(50/60Hz共用)口金E26電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
t5 led特集