カテゴリ

  • 照明(6)
    • レフ電球(4)
    • シリカ電球(1)
  • 電気材料(2)
    • 電球ソケット(2)
絞り込み
口金
  • E26
  • E39(99)
電圧(V)
  • 100(2)
  • 110(2)
  • 200(2)
  • 220(5)
消費電力(W)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 90~100未満(2)
  • 100~200未満(3)
  • 200~300未満(2)
電球の種類
  • 電球の種類白熱電球(3)
ブランド
  • 岩崎電気(4)
  • 日幸電子工業(1)
  • ELPA(1)
  • 東西電気産業(1)
  • ELI Lamp(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e39 電球」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レフランプ 日幸電子工業レフランプ日幸電子工業(10件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
節電約10%の仕様です。
電源(V)110定格寿命(時間)2000ビームの開き(°)45電球形状レフランプ電球の種類白熱電球
防爆形照明器具用白熱電球 岩崎電気防爆形照明器具用白熱電球岩崎電気(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
防爆形照明器具に使用できる白熱電球。 製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。
定格寿命(時間)1500電球形状一般電球形
屋外投光用アイランプ 散光形 岩崎電気屋外投光用アイランプ 散光形岩崎電気(10件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類白熱電球種類レフ電球定格寿命(時間)2000設置場所屋外
口金変換アダプター ELPA口金変換アダプターELPA(4件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
口金26mmの電球を口金39mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。 陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。
屋外投光用アイランプ散光形 岩崎電気屋外投光用アイランプ散光形岩崎電気(15件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
種類レフ電球ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000
屋外投光用アイランプ集光形 岩崎電気屋外投光用アイランプ集光形岩崎電気(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
用途工事現場、看板、広告塔、演出照明定格寿命(時間)2000
エリーランプ 無電極誘導ランプ (水銀灯代替) 長寿命・省エネ・瞬時点灯 ELI Lampエリーランプ 無電極誘導ランプ (水銀灯代替) 長寿命・省エネ・瞬時点灯ELI Lamp
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
既存の照明器具に取り付け可能です。 エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。 照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍) 水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当) ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。 瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。
用途街灯や工場、倉庫、体育館などの高天井用形状バルブ型全長(mm)250使用電圧(V)100/200/220定格寿命(時間)60000使用場所屋外演色指数(Ra)80
口金変換アダプタ 東西電気産業口金変換アダプタ東西電気産業
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
口金E39/E26
炎 電球特集