カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- 一般電球タイプLED電球(2)
絞り込み
口金
- E26
- E12(3)
- E17(160)
- G13(2)
明るさ(Lm)
- 400~500未満(2)
- 800~900未満(2)
- 1500~2000未満(1)
光色
昼光色(2)
昼白色(2)
温白色(1)
電球色(2)
電球の種類
LED(2)
消費電力(W)
- 5未満(2)
- 5~10未満(2)
- 10~20未満(1)
電圧(V)
- 100(2)
100
ブランド
- アイリスオーヤマ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
アイリスオーヤマ・Panasonic(パナソニック)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合

LED電球 E26 広配光 T6
アイリスオーヤマ(22件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1箱(2個)当日出荷【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
LED電球専用交換ソケット
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷E17ダウンライトにE26電球を取付け、より明るい環境を演出します。材質PC口金(E17→)E26寸法(Φ×高さH)(mm)約40×60本体質量(g)約17色(本体)ホワイト耐荷重(g)350電球の種類LED