カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
口金
- E39
- BA9S(5)
- BA15s(25)
- BAU15s(1)
- BAY15d(8)
- E12(2)
- G14(1)
- H3(3)
- H4(2)
- H7(1)
- H11(1)
- S8.5(3)
- S25(1)
- T8(1)
- T10(14)
- T10×31(3)
- T16(1)
- T20(2)
- W2.1×9.5d(12)
- その他(4)
ブランド
- 岩崎電気(2)

LEDioc LEDアイランプ SP-W (屋内用)
岩崎電気¥27,980~税込¥30,778~1個5日以内出荷電球の種類LED口金E39長さ(mm)277材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装質量(g)1000タイプ高天井用(屋内専用)径(Φ)ランプ:200使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用)定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)83適合器具アイ クリスタルビーム:HSLC201
LEDioc LEDアイランプ SP (投光用ランプホルダ専用) 77W
岩崎電気¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷電球の種類LED口金E39定格ランプ電力(W)77消費電力(W)(100V)87、(200V)85、(242V)85適合電源ユニット:WLE155V560M1/24-1材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装タイプサインボード用HSタイプ(屋外用)径(Φ)ランプ:200使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用)ビームの開き(°)108定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)120.6、(200V)123.5、(242V)123.5