カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(9)
- LED電球(6)
絞り込み
明るさ(Lm)
- 5000~6000未満(1)
- 7000~8000未満(2)
- 8000~9000未満(1)
- 10000~20000未満(3)
口金
- E39
- E11(5)
- E12(2)
- E17(1)
- E26(98)
- EZ10(2)
- G4(1)
- G5(1)
- G9(1)
- G10q(1)
- G13(76)
- GX10q(4)
- GX16t-5(14)
- GX24Q(6)
- GX53-1a(2)
- GY10q-6(2)
- GY10q-7(2)
- GY10q-9(2)
- GY10q-10(2)
- その他(2)
- 口金をもっと見る
光色
その他(1)
オレンジ(1)
昼光色(1)
昼白色(4)
電球色(1)
電球の種類
LED(4)
ブランド
- 岩崎電気(4)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(2)
- ELI Lamp(2)
- スワン電器(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

LED電球 E39
GLOBAL(日本グローバル照明)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷水銀灯「400W相当」の昼光色。100V/200V対応。口金サイズ:E39。防水性:IP65(口金除外)寸法(mm)Φ120×282質量(g)347消費電力(W)49定格電圧(V)100/200口金E39全光束(Lm)7000定格寿命(時間)30000色温度(K)6500使用環境温度(℃)0~+40防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応なし
LED電球 E39
GLOBAL(日本グローバル照明)¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷蛍光灯ランプ「80W相当」の大型LED。「JDU85ED」の後継電球。100V/200V対応。配光角度は全方向タイプ。口金サイズ:E39。防水性:IP65(口金除外)寸法(mm)Φ88×243質量(g)260電圧(V)100/200対応消費電力(W)38口金E39全光束(Lm)5500色温度(K)6300防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
LEDioc LEDライトバルブ 48W 水銀ランプ200W相当
岩崎電気¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(g)430使用温度範囲(℃)‐25~+40消費電力(W)100V:53.5、200V:53.0、242V:53.5口金E39平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDワット数48エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプSP-W 111W〈E39口金〉 メタルハライドランプ400W相当 クラス2000
岩崎電気¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷質量(g)1450種類高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40消費電力(W)123(100V)、119(200V)、119(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)19800平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:162.2(200V)、163.6(242V)、144.4(100V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数111Wエコロジー商品省エネ
口金E39防水ソケット
スワン電器¥4,798税込¥5,2781台当日出荷LED大懸垂灯用に開発された口金E39ソケットです。過酷な環境 下でも耐えうる頑強な防水仕様です。100V~200Vまで幅広い電圧環境に対応し、電源環境を選びません。(LED電球専用150Wまで)。環境に応じて反射セードや網ガードなども装着可能です。寸法(mm)Φ84×H395色シルバー材質(本体)アルミ・ステンレス質量(g)450口金E39RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
BUー120W-E39-N
ELI Lamp¥48,980税込¥53,8781台翌々日出荷既存の照明器具に取り付け可能です。 エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。 照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍) 水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当) ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。 瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。用途工場、体育館などの高天井用口金E39使用電圧(V)100/200/220消費電力(W)120トラスコ品番160-9154セット内容ランプ・安定器・延長口金形状バルブ型全長(mm)250質量(kg)2.1外径(Φmm)135定格寿命(時間)60000使用場所屋内明るさ(Lm)7800演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ・長寿命
エリーランプ 無電極誘導ランプ (水銀灯代替) 長寿命・省エネ・瞬時点灯
ELI Lamp¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷から9日以内出荷既存の照明器具に取り付け可能です。 エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。 照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍) 水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当) ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。 瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。用途街灯や工場、倉庫、体育館などの高天井用形状バルブ型全長(mm)250使用電圧(V)100/200/220定格寿命(時間)60000使用場所屋外演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDioc LEDアイランプSP-W SS用 〈E39口金〉 高圧ナトリウムランプ相当
岩崎電気¥65,980~税込¥72,578~1個93日以内出荷質量(g)1450種類SS用口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)2100平均演色評価数(Ra)83仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート光源色オレンジ色光源寿命LED:50000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプSP 111W (高演色) 〈E39口金〉 メタルハライドランプ400W相当 クラス2000
岩崎電気¥39,980税込¥43,9781個93日以内出荷質量(g)1420種類高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50 セード併用時の上限温度:50まで消費電力(W)123(100V)、119(200V)、119(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)19800ビームの開き(°)1/2:110平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)13500仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート最大光度(cd)6300光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.2(200V)、144.5(242V)、153.5(100V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数111Wエコロジー商品省エネ