カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
光色
その他(1)
口金
- E39
- E17(2)
- E26(1)
- H3(2)
- H4(3)
- H8(1)
- H11(1)
- H16(1)
- HB3(1)
- HB4(1)
- HIR2(1)
- その他(10)
ブランド
- 岩崎電気(1)

LEDライトバルブS79Wランプ
岩崎電気¥63,980税込¥70,3781個93日以内出荷仕様HIDポールライト(グローブタイプ):KSC-4/H745 HIDポールライト(スタンダード):H5798 HID道路灯:H7141材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカスト質量(g)890使用温度範囲(℃)-20~+40 適合器具への取付時の周辺温度消費電力(W)(100V)90.0/(200V)88.0/(242V)88.0口金E39相関色温度(K)2100全光束(Lm)11000定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70仕上白色塗装光源色ナトリウム色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)122.2/(200V)125.0/(242V)125.0点灯方向水平点灯電球の種類LEDワット数79W〈E39口金〉電源ユニットHG5011Cエコロジー商品省エネ