カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
光色
  • 光色その他(1)
口金
  • E39
  • E17(2)
  • E26(1)
  • H3(2)
  • H4(3)
  • H8(1)
  • H11(1)
  • H16(1)
  • HB3(1)
  • HB4(1)
  • HIR2(1)
  • その他(10)
ブランド
  • 岩崎電気(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h4 led」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDライトバルブS79Wランプ 岩崎電気

    LEDライトバルブS79Wランプ

    岩崎電気
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    92日以内出荷
    仕様HIDポールライト(グローブタイプ):KSC-4/H745 HIDポールライト(スタンダード):H5798 HID道路灯:H7141材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカスト質量(g)890使用温度範囲(℃)-20~+40 適合器具への取付時の周辺温度消費電力(W)(100V)90.0/(200V)88.0/(242V)88.0口金E39相関色温度(K)2100全光束(Lm)11000定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70仕上白色塗装光源色ナトリウム色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)122.2/(200V)125.0/(242V)125.0点灯方向水平点灯電球の種類LEDワット数79W〈E39口金〉電源ユニットHG5011Cエコロジー商品省エネ
関連キーワード
t5 led特集