カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
口金
- G10q
- BA15s(11)
- E17(5)
- E26(3)
- G13(2)
ブランド
- 東京メタル(1)

LEDサークライン昼光色30W
東京メタル¥3,798税込¥4,1781本7日以内出荷サークラインFCL30W用LED照明です。必ずグローランプを取り外した後に本製品を取付てください。工事は不要です。ただし、グローランプを使用していない器具で使用する場合、直結工事を行ってください。直結工事は電気工事士による工事が必要です。※断熱材使用器具、密閉器具、調光器具非対応寸法(mm)直径30×長さ225質量(g)18定格AC100V(50/60Hz)口金G10q定格消費電力(W)14全光束(Lm)1680定格寿命(時間)40000色温度(K)6000光源色昼光色配光角度(°)180演色指数(Ra)80発光効率(Lm/W)100エコロジー商品省エネ