カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
定格電力(W)
- 10未満(1)
- 10~20未満(2)
種別
- 20W形(1)
- 30W形(1)
- 32W形(1)
- 40W形(1)
電球の種類
LED(2)
点灯形
- グロースタータ形(FL)(2)
光色
昼光色(1)
昼白色(1)
電球色(2)
口金
- G10q
- BA15s(2)
- BAY15d(2)
- E11(33)
- E12(2)
- E17(60)
- E26(237)
- E39(6)
- G13(98)
- GU5.3(2)
- GX10q(9)
- GX16t-5(11)
- GX24Q(10)
- GX24q-3(3)
- GX53-1(7)
- GX53-1a(4)
- GY10q-10(2)
- T10(6)
- T10×31(3)
- W2.1×9.5d(4)
- 口金をもっと見る
ブランド
- エコリカ(1)
- 東京メタル(1)
エコリカ・東京メタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

丸形LED 工事不要 グロースタータ式(FCL蛍光灯専用)
エコリカ(9件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から4日以内出荷グロースターター式器具(FCL蛍光灯)専用 工事不要 丸形LEDランプです。 工事不要!いつものように取替えるだけ。電気工事の必要はありません。 ※グロースターターは取り外してご使用ください。 長寿命 50000時間設計、蛍光灯と比べて約4倍も長持ち。 安心・安全にご使用いただくため、3年の長期保証を設けております。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに材質ポリカーボネイト形状丸形口金G10q点灯形グロースタータ形使用温度(℃)-20~+40入力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)83保証期間3年EMI規格CISPR 15 / VCCL ClassB配光角度(°)240°(ピーク照度50%のとき150°)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
FCL20W用丸型LEDランプ
東京メタル¥3,598税込¥3,9581本7日以内出荷サークライン型LEDランプです。必ずグローランプを取り外した後に本製品を取付てください。工事は不要です。グローランプを使用していない器具では直結工事を行ってください。直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具、密閉器具、調光用器具には非対応です。種別20形寸法(mm)管径30×外径205質量(g)165消費電力(W)10管径(Φmm)30口金G10q点灯形グロースタータ形外径(Φmm)205定格消費電力(W)10全光束(Lm)1250使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000周波数50-60Hz色温度(K)3000配光角度(°)180光色電球色演色指数(Ra)80電球の種類LED発光効率(Lm/W)125エコロジー商品省エネ