カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
種別
  • 30W形(1)
  • 40W形(1)
口金
  • G10q
  • E11(8)
  • E12(4)
  • E14(1)
  • E17(37)
  • E26(75)
  • E39(22)
  • EZ10(6)
  • G13(74)
  • GU5.3(3)
  • GX16t-5(9)
  • GY10q-6(1)
  • GY10q-9(1)
  • GZ4(1)
  • H4(2)
  • R17d(3)
  • RX17d(2)
  • T16(1)
  • その他(1)
光色
  • 光色昼光色(1)
  • 光色昼白色(2)
  • 光色電球色(1)
点灯形
  • グロースタータ形(FL)(1)
定格電力(W)
  • 10~20未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
LED
ブランド
  • エコリカ(1)
  • 東京メタル(1)
エコリカ・東京メタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 40w」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸形LED 工事不要 グロースタータ式(FCL蛍光灯専用) エコリカ

    丸形LED 工事不要 グロースタータ式(FCL蛍光灯専用)

    エコリカ(9件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    グロースターター式器具(FCL蛍光灯)専用 工事不要 丸形LEDランプです。 工事不要!いつものように取替えるだけ。電気工事の必要はありません。 ※グロースターターは取り外してご使用ください。 長寿命 50000時間設計、蛍光灯と比べて約4倍も長持ち。 安心・安全にご使用いただくため、3年の長期保証を設けております。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
    用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに材質ポリカーボネイト形状丸形口金G10q点灯形グロースタータ形使用温度(℃)-20~+40入力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)83保証期間3年EMI規格CISPR 15 / VCCL ClassB配光角度(°)240°(ピーク照度50%のとき150°)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDサークライン 東京メタル

    LEDサークライン

    東京メタル
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    メーカー比40%の明るさアップしたサークラインFCL30W用LED。必ずグローランプを取り外した後に本製品を取り付けてください。工事は不要です。また、グローランプを使用していない器具は直結工事を行ってください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。
    その他断熱材使用器具非対応、密閉器具非対応、調光不可種別30形材質PCカバー寸法(mm)管直径30×直径225質量(g)154定格AC100V(50/60Hz)口金G10q定格消費電力(W)14全光束(Lm)1960定格寿命(時間)40000色温度(K)5000配光角度(°)180光色昼白色演色指数(Ra)80電球の種類LED発光効率(Lm/W)140エコロジー商品省エネ