カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
絞り込み
光色
ホワイト(2)
昼光色(1)
昼白色(1)
温白色(1)
電球色(1)
ブランド
- ODELIC(オーデリック)(6)
- 光商事(2)
口金
- G13
- BA15s(12)
- BAU15s(8)
- BAY15d(12)
- BAZ15d(1)
- E12(2)
- E26(1)
- GX16t-5(1)
- P21(4)
- S25(1)
- T20(2)
- W3×16d(5)
- W3×16q(5)
- WX3×16d(4)
- その他(4)
「21w」の検索結果

直管形LEDランプ(G13口金) 40形
ODELIC(オーデリック)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から5日以内出荷適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)種別40形長さ(mm)1198形状直管区分高演色備考片側給電・片側配線径(Φmm)26.7(29.3)電圧(V)100-242口金G13平均演色評価数(Ra)94大きさ40形平均寿命(時間)40000給電方式片側給電電球の種類直管形LEDランプ入数(本)1エコロジー商品省エネ
直管形LED
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981本5日以内出荷直管形LED用途LED-TUBE QP 40S/W/21/G13/3。12.7W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。白色。4000K消費電力(W)12.7口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)4000光源色白色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
直管形LED
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981本4日以内出荷直管形LED用途LED-TUBE QP 40S/L/21/G13/3。12.7W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。電球色。3000K消費電力(W)12.7口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)3000光源色電球色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
直管形LED
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981本5日以内出荷直管形LED用途LED-TUBE QP 40S/WW/21/G13/3。12.7W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。温白色。3500K消費電力(W)12.7口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)3500光源色温白色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
直管形LED
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981本5日以内出荷直管形LED用途LED-TUBE QP 40S/D/21/G13/3。12.7W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。昼光色。6500K消費電力(W)12.7口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)6500光源色昼光色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
直管形LEDランプ
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981本5日以内出荷LED・TUBE(レッド・・チューブ)ランプ。高効率直管形LEDランプ種別LED-TUBE QP 40S/N/21/G13/3・12.7W・片側給電(片側配線)形40形種類直管形LED口金G13色温度(K)5000光色昼白色調光の可否非調光入数(本)1エコロジー商品省エネ
高輝度63型LED蛍光灯昼白色
光商事¥7,298税込¥8,0281本13日以内出荷63型昼白色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。63型は長さが1178mmの直管タイプで、店舗やオフィス、工場、倉庫などの照明用途に最適です。特に天井が高い場所や広いエリアに最適で、効率的な光の拡散が可能です。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要質量(g)280消費電力(W)21口金G13全光束(Lm)3360直径×長さL(Φmm×mm)26×1178色温度(K)5000(昼白色)入力電圧AC100-240V(50/60Hz)エコロジー商品省エネ
高輝度LED蛍光灯電球色
光商事¥7,298税込¥8,0281本13日以内出荷電球色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。直管タイプで、店舗やオフィス、工場、倉庫などの照明用途に最適です。特に天井が高い場所や広いエリアに最適で、効率的な光の拡散が可能です。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要口金G13色温度(K)2700(電球色)入力電圧AC100-240V(50/60Hz)エコロジー商品省エネ