カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(8)
絞り込み
光色
  • 光色ホワイト(2)
  • 光色昼光色(1)
  • 光色昼白色(6)
  • 光色温白色(1)
口金
  • G13
  • GX16t-5(1)
  • T20(6)
  • W3×16q(1)
  • その他(9)
ブランド
  • アイリスオーヤマ(3)
  • 岩崎電気(3)
  • マキテック(1)
  • IRIS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED T20」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S LDG20T アイリスオーヤマ

    直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S LDG20T

    アイリスオーヤマ
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    より賢く、よりお得に、そして確実に。 ~カーボンニュートラルの実現へ~ 省エネ大賞を受賞 アイリスオーヤマのLED照明。 ◆大幅な省エネを実現 空間に必要な明かりを確保しながら消費電力を大幅に削減。 従来の蛍光灯はもちろん数年前の直管LEDランプからエコハイルクス190Sに換えることで電気代を大幅削減。 ◆安心の投資回収 従来のHf蛍光灯(インバーター式)と比較すると約2.5年。 旧型直管LEDランプと比較すると約2.9年で初期投資の回収が可能 ◆ムラのない均一な光 光源部に明るさのムラがなく、なめらかな光が特徴。 従来のLEDランプのような粒状感がなく、蛍光灯のような自然な光。 既設の器具を活かしてリニューアル。直管LEDランプで大幅な節電を。 省エネの最前線 最大190lm/W HE190S
    種別20W形電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)5.7/6.0(100V/200V)質量(g)190電源AC定格電圧(V)100-200定格寿命(時間)40000管径×長さL(mm)26.5×580演色指数(Ra)83
  • 直管LEDランプ ECOHiLUX HE160S IRIS

    直管LEDランプ ECOHiLUX HE160S

    IRIS
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    ランプ部分が均一に明るく光り自然な印象のLEDです。
    トラスコ品番529-1818質量(g)215タイプ40形消費電力(W)12.5(100V)、12.6(200V)定格電圧(V)100~242管径(Φmm)25.4口金G13定格寿命(時間)40000管長(mm)1198.7色温度(K)5000ランプ全光束(Lm)2000エネルギー消費効率(Lm/W)160光色昼白色演色指数(Ra)83給電方式片側電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ マキテック

    直管LEDランプ

    マキテック
    4,998税込5,498
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    日本照明工業会規格JLMA301適合直管LEDランプ
    口金G13光源色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S (両側給電) アイリスオーヤマ

    直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S (両側給電)

    アイリスオーヤマ
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷
    施設・店舗向け 屋内向け 直管ランプ
    形状直管質量(g)235タイプ40形消費電力(W)10.8~10.5定格電圧(V)100~242管径(Φmm)26.5口金G13全光束(Lm)2000平均演色評価数(Ra)83管長(mm)1198.7色温度(K)5000寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)190.4光色昼白色給電方式両側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • FL40W形 直管形LEDランプ 岩崎電気

    FL40W形 直管形LEDランプ

    岩崎電気
    2,798税込3,078
    1本
    4日以内出荷
    材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)質量(g)280タイプ40形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)20口金G13回転式全光束(Lm)3200定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110°平均演色評価数Ra82周波数50/60Hz共用エネルギー消費効率(Lm/W)160光源寿命40000時間(光束維持率85%)ワット数Hf32形高出力形相当エコロジー商品省エネ
  • Hf32W定格出力形 直管形LEDランプ 岩崎電気

    Hf32W定格出力形 直管形LEDランプ

    岩崎電気
    3,798税込4,178
    1本
    4日以内出荷
    材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)質量(g)155タイプ40形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)6.5口金G13回転式相関色温度(K)5000全光束(Lm)1000定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110°平均演色評価数Ra82周波数50/60Hz共用光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)153.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)エコロジー商品省エネ
  • T8直管形LEDランプ FL40形 高効率 40形タイプ G13口金回転式 FL40形相当 岩崎電気

    T8直管形LEDランプ FL40形 高効率 40形タイプ G13口金回転式 FL40形相当

    岩崎電気
    4,198税込4,618
    1本
    4日以内出荷
    既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能。安定器を外す工事が必要になります。
    質量(g)280タイプFL40形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)10.5口金G13定格周波数(Hz)50/60共用本体ポリカーボネート相関色温度(K)5000全光束(Lm)2030定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)110(1/2)平均演色評価数Ra82光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)193.3光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(200V時)0.054給電方式片側ワット数40W G13口金回転式エコロジー商品省エネ
  • グロー直管 10形 昼白色 アイリスオーヤマ

    グロー直管 10形 昼白色

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
    付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール定格電源電圧AC100V周波数50/60Hz時間【光束維持】40000時間演色指数(Ra)Ra83エコロジー商品省エネ
led 発炎筒特集