カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- 一般直管蛍光灯(2)
- LED蛍光灯(1)
絞り込み
種別
- 16W形(1)
定格電力(W)
- 10未満(1)
- 20~30未満(1)
光色
ホワイト(1)
昼光色(2)
昼白色(2)
温白色(2)
電球色(1)
電球の種類
蛍光灯(2)
口金
- G13
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 東芝ライテック(1)
- 東京メタル(1)
Panasonic(パナソニック)・東芝ライテック・東京メタル
「fhf16」の検索結果

直管蛍光灯FHF16W用LED
東京メタル¥2,998税込¥3,2981本10日以内出荷直管蛍光灯FHF16W用LEDで、FHF蛍光管を使用の場合は安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電気工事は電気工事士による工事が必要です。材質PCカバー寸法(mm)Φ26.5×588.5質量(g)118消費電力(W)8定格電圧(V)AC100口金G13全光束(Lm)1000定格寿命(時間)40000配光角度(°)270光色昼白色(5000K)演色指数(Ra)80発光効率(Lm/W)125エコロジー商品省エネ
Hf蛍光灯
Panasonic(パナソニック)¥28,980~税込¥31,878~1箱(25本)当日出荷から3日以内出荷Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。長さ(mm)588.5質量(g)96口金G13定格寿命(時間)8500バルブ径(Φmm)25.5電球の種類蛍光灯