カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
- 一般直管蛍光灯(4)
絞り込み
種別
- 36W形(1)
- 40W形(3)
点灯形
- ラピッドスタート形(FLR)(3)
光色
ホワイト(4)
電球の種類
蛍光灯(3)
定格電力(W)
- 30~40未満(4)
口金
- G13
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- OSRAM(オスラム)(1)
- ブライトライト(1)
- 東京メタル(1)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・OSRAM(オスラム)・ブライトライト・東京メタル
「flr40swm」の検索結果

FLR直管蛍光灯 40形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1本(1本)ほか当日出荷種別40W形材質ガラス、アルミ、銅合金消費電力(W)36口金G13本体寸法(mm)W約31.5×H約1198×D約31.5本体質量(g)約205定格寿命(時間)12000定格入力電流(A)0.44点灯方式ラピッドスタート式ガラス色ホワイト電球の種類直管蛍光灯調光の可否なし
直管蛍光ランプ白色ラビットスターター形
OSRAM(オスラム)¥13,980税込¥15,3781箱(25本)当日出荷管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラビットスターター形全光束(Lm)3000定格寿命(時間)12000管長(mm)1198色温度(K)4200光色白電球の種類直管蛍光
直管蛍光灯 ラピットスタート形 40形
ブライトライト¥15,980税込¥17,5781箱(25本)5日以内出荷用途照明器具 照明 電球種別40W形消費電力(W)36口金G13点灯形ラピッドスタート形定格消費電力(W)36定格寿命(時間)12000外径×長さL(Φ×mm)32.5(管径)×1198(管長)電球の種類蛍光灯
ラピッドスタート直管蛍光灯
東京メタル¥7,398~税込¥8,138~1パック(10本)ほか10日以内出荷ラピットスタート形直管蛍光灯で、ラピッドスタート専用器具と組み合わせて使用することにより、効率が向上し、省エネ長寿命で最後まで明るく使用できます。本製品は直管蛍光灯器具でご使用ください。インバーター形、スターター形器具ではご使用いただけません。長さ(mm)1198質量(g)218/1本口金G13寸法(Φmm)【ガラス径】32.5定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)36エコロジー商品省エネ・長寿命