カテゴリ

  • 照明(4)
絞り込み
光色
  • 光色ホワイト(2)
  • 光色昼光色(1)
  • 光色昼白色(4)
口金
  • G13
  • BA9S(1)
  • E10(1)
  • E17(1)
  • E26(8)
  • G14(2)
  • GX16t-5(2)
  • S8.5(4)
  • T8(1)
  • T10(29)
  • T10×31(9)
  • T14(1)
  • T16(1)
  • W2×4.6d(1)
  • W2.1×9.5d(12)
  • W3×16d(1)
  • WX3×16d(1)
  • その他(28)
ブランド
  • 岩崎電気(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • マキテック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t10 led」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管LEDランプ 20形 アイリスオーヤマ直管LEDランプ 20形アイリスオーヤマ
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースターター式器具・FL蛍光灯専用で、交換時の感電防止配慮設計で安心に交換することができます。従来の蛍光灯に比べて低消費電力を実現し省エネで電気代を節約します。使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
材質ポリカーボネート質量(g)120電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)9口金G13全光束(Lm)1000直径×長さL(Φmm×mm)25.5×580光源寿命40000時間電球の種類LED
Hf16W形 直管形LEDランプ 岩崎電気Hf16W形 直管形LEDランプ岩崎電気
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷
材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)質量(g)280タイプ40形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)15口金G13回転式全光束(Lm)2500定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110°平均演色評価数Ra82周波数50/60Hz共用エネルギー消費効率(Lm/W)166.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)関連資料(1.98MB)ワット数Hf32形定格出力形相当
FL20W形 直管形LEDランプ 岩崎電気FL20W形 直管形LEDランプ岩崎電気
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)質量(g)280タイプ40形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)13口金G13回転式全光束(Lm)2080定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110°平均演色評価数Ra82周波数50/60Hz共用エネルギー消費効率(Lm/W)160光源寿命40000時間(光束維持率85%)関連資料(1.98MB)ワット数FL40形相当
直管LEDランプ マキテック直管LEDランプマキテック
4,598税込5,058
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
日本照明工業会規格JLMA301適合直管LEDランプ
口金G13光源色昼白色電球の種類LED
裸電球 led特集