カテゴリ

  • 照明(1)
絞り込み
電圧(V)
  • 6(1)
消費電力(W)
  • 20~30未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類ハロゲン(1)
口金
  • G4
  • E11(14)
  • E14(1)
  • E17(2)
  • E26(59)
  • E39(64)
  • Fc2(1)
  • G6.35(1)
  • G9(1)
  • G12(3)
  • G13(3)
  • G53(1)
  • GY6.35(5)
  • GZ6.35(4)
  • R7s(2)
  • RX7s(2)
  • RX7s-24(2)
ブランド
  • OSRAM(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電球 200w」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲンランプ消費電力20W 電圧6V 色温度3350K 寿命100h 定格光束460Lm 口金G4 OSRAMハロゲンランプ消費電力20W 電圧6V 色温度3350K 寿命100h 定格光束460Lm 口金G4OSRAM
9,998税込10,998
1箱(3個)
9日以内出荷
電圧(V)6消費電力(W)20口金G4色温度(K)3050ランプ寿命100時間定格光束(Lm)460電球の種類ハロゲンランプ