カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
光色
クリア(2)
電球色(2)
口金
- G4
- BA9S(6)
- BA15d(2)
- BA15s(17)
- BAY15d(2)
- E12(29)
- EZ10(3)
- GU5.3(2)
- GY6.35(2)
- GZ6.35(3)
- P14.5s(2)
- P22d(3)
- PGJ19(3)
- PX26d(2)
- S8.5(6)
- T10(4)
- W2×4.6d(2)
- W2.1×9.5d(7)
- W3×16d(2)
- WX3×16d(2)
- 口金をもっと見る
ブランド
- OSRAM(オスラム)(3)
- ELPA(2)
- ウシオライティング(1)
「12v 10w」の検索結果

J12V10WAXS
ELPA(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。口金G4電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)10定格電圧(V)12色クリア全長(mm)33定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)9
JC標準タイプ12V10W
ウシオライティング¥1,598税込¥1,7581個当日出荷フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。外形寸法(mm)Φ9×30電圧(V)12消費電力(W)最大10口金G4全光束(Lm)140周波数50/60Hz機能コンパクトフィラメントを採用色温度(K)2900使用環境屋内寿命2000時間光中心距離(LCL)19.5mm光色電球色演色指数(Ra)100
ハロゲンランプ ハロスター スターライト
OSRAM(オスラム)¥569税込¥6261個当日出荷トラスコ品番700-1289全長(mm)33消費電力(W)10口金G4光源色電球色/2800 K外径(mm)10明るさ(Lm)130