カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(11)
絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
  • 電球の種類蛍光灯(8)
消費電力(W)
  • 20~30未満(1)
口金
  • G5
  • B22D(1)
  • E11(5)
  • E12(2)
  • E17(24)
  • E26(43)
  • G10q(11)
  • G13(48)
  • GU10q(2)
  • GX10q-1(3)
  • GX10q-2(5)
  • GX10q-3(2)
  • GX16t-5(10)
  • GX24q-2(2)
  • GX24q-3(2)
  • GX53-1(7)
  • GZ10q(4)
  • P21(2)
  • R17d(2)
  • RX17d(2)
光色
  • 光色ホワイト(1)
  • 光色昼白色(5)
  • 光色電球色(2)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「national」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 殺菌灯 Panasonic(パナソニック)

    殺菌灯

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    点灯形スタータ形
  • パルック蛍光灯直管・スタータ形 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯直管・スタータ形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥998税込¥1,098
    1箱
    当日出荷
    明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
    長さ(mm)210.5質量(g)21管径(Φmm)15.5口金G5全光束(Lm)280定格寿命(時間)3000ランプ電流(A)0.147定格ランプ電力(W)6機能3波長点灯方式グロースタータ形適合点灯管FG-7EL/FG-7PL / 【電子】FE7E寸法(ガラス管径×長さ)(mm)15.5×210.5光色ナチュラル色 (5200K)
  • スリムパルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    スリムパルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(10本)
    当日出荷
    管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用形蛍光灯。片側の電極寸法を長くする構造により得られた最冷点により、明るさのピークを周囲温度35℃に設定。コンパクト・薄型で高照度の器具設計が可能になります。
    長さ(mm)1149質量(g)110口金G5定格消費電力(W)54全光束(Lm)4550定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)16色温度(K)5000点灯方式Hf光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
  • スリムパルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    スリムパルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10本)
    当日出荷
    管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用形蛍光灯。片側の電極寸法を長くする構造により得られた最冷点により、明るさのピークを周囲温度35℃に設定。コンパクト・薄型で高照度の器具設計が可能になります。
    質量(g)55口金G5バルブ径(Φmm)16点灯方式Hf光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
  • パルック蛍光灯 スリム形・スタータ形 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯 スリム形・スタータ形

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10本)
    当日出荷
    パルック蛍光灯(直管)を、徹底的に細くした<スリム型>です。
    長さ(mm)420質量(g)43口金G5定格消費電力(W)27全光束(Lm)1600定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)15.5色温度(K)5000点灯方式グロースタータ形電球の種類蛍光灯
  • スリムパルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    スリムパルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(10本)
    欠品中
    管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用形蛍光灯。片側の電極寸法を長くする構造により得られた最冷点により、明るさのピークを周囲温度35℃に設定。コンパクト・薄型で高照度の器具設計が可能になります。
    長さ(mm)1149質量(g)110口金G5定格消費電力(W)54全光束(Lm)4550定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)16色温度(K)3000点灯方式Hf光色電球色電球の種類蛍光灯
  • スリムパルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    スリムパルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10本)
    当日出荷
    管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用形蛍光灯。片側の電極寸法を長くする構造により得られた最冷点により、明るさのピークを周囲温度35℃に設定。コンパクト・薄型で高照度の器具設計が可能になります。
    長さ(mm)549質量(g)55口金G5定格消費電力(W)22.5全光束(Lm)1770定格寿命(時間)9000バルブ径(Φmm)16色温度(K)4000光色白色電球の種類蛍光灯
  • パルック蛍光灯 直管・スタータ形 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯 直管・スタータ形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(50本)
    当日出荷
    明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
    種別4形長さ(mm)134.5質量(g)15口金G5点灯形直管・スタータ形定格消費電力(W)4全光束(Lm)130定格寿命(時間)3000機能3波長バルブ径(Φmm)15.5色温度(K)5200適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E)光色ナチュラル電球の種類蛍光灯
  • スリムパルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    スリムパルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用形蛍光灯。片側の電極寸法を長くする構造により得られた最冷点により、明るさのピークを周囲温度35℃に設定。コンパクト・薄型で高照度の器具設計が可能になります。
    長さ(mm)549質量(g)55口金G5定格消費電力(W)22.5全光束(Lm)1770定格寿命(時間)9000バルブ径(Φmm)16色温度(K)3000点灯方式Hf光色電球色電球の種類蛍光灯
  • パルック蛍光灯 直管・スタータ形 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯 直管・スタータ形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(50本)
    5日以内出荷
    明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
    長さ(mm)287質量(g)27口金G5定格消費電力(W)8全光束(Lm)460定格寿命(時間)3000機能3波長バルブ径(Φmm)15.5色温度(K)5200点灯方式グロースタータ形適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E)電球の種類蛍光灯
  • スパイラルパルック代替LEDランプ Panasonic(パナソニック)

    スパイラルパルック代替LEDランプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    6日以内出荷
    口金G5電球の種類LED
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
"national" 口金:G5 【通販モノタロウ】