カテゴリ

  • 照明(4)
    • ハロゲン電球タイプLED電球(2)
    • ダイクロハロゲン電球(1)
絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類ハロゲン(1)
口金
  • GU5.3
  • EZ10(25)
  • GZ4(1)
電球形状
電球形状
ハロゲン球(2)
電圧(V)
  • 12(4)
  • 112(1)
消費電力(W)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(3)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(1)
光色
  • 光色電球色(3)
電球色
ブランド
  • ウシオライティング(3)
  • ウシオ(1)
ウシオライティング・ウシオ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ez10」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50 ウシオライティングダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50ウシオライティング
1,998税込2,198
1個
当日出荷から12日以内出荷
12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
口金EZ10、GU5.3電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)50使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
ハロゲンランプ スーパーライン(JR) ウシオハロゲンランプ スーパーライン(JR)ウシオ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃すため熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合わせて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
寸法(mm)外寸:Φ50×60、ミラー径:Φ50電圧(V)12消費電力(W)35口金EZ10、GU5.3全光束(Lm)650色温度(K)3100寿命4000h光色電球色周波数(GHz)50/60演色指数(Ra)100
ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50 ウシオライティングダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50ウシオライティング
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。JRΦ50ADVANCEタイプは、バルブおよびミラーをさらに最適化させたことで、標準タイプに比べて約1.2倍の高照度化(メーカー比)と5000時間の長寿命を実現しました。
電圧(V)12(50/60Hz)消費電力(W)30口金EZ10、GU5.3全光束(Lm)540定格寿命(時間)5000直径×長さL(Φmm×mm)50×60機能きらめき持続、5000時間の長寿命を達成、新設計バルブによる従来比約1.2倍の高照度化、さらに高品質な光、UVカットバルブを採用、標準タイプとくらべさらに50%の紫外線をカット電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)50色温度(K)3100使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
ミニハロゲン電球スーパーラインADVANCE ウシオライティングミニハロゲン電球スーパーラインADVANCEウシオライティング
2,898税込3,188
1個
当日出荷
12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。
用途スポット照明、全体照明電球の種類ハロゲン定格電圧(V)12定格寿命(時間)5000ミラー径(Φmm)50ビーム角度(°)20演色指数(Ra)100