カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- ダイクロハロゲン電球(1)
- ハロゲン電球タイプLED電球(1)
絞り込み
口金
- GU5.3
- EZ10(8)
- GU4(1)
- GZ4(6)
電圧(V)
- 12(2)
消費電力(W)
- 20~30未満(2)
電球の種類
ハロゲン(1)
電球形状

ハロゲン球(1)
光色
電球色(1)
電球色
ブランド
- ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(1)
- ELPA(1)
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)・ELPA
「jr12v20w」の検索結果

ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から7日以内出荷12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。口金EZ10、GU5.3電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)50使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
JR12V20WLM
ELPA¥3,698税込¥4,0681個当日出荷スーパーライン(JRΦ50) 20W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。全長(mm)60定格電圧(V)12口金GU5.3定格消費電力(W)20定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(中角)20電球の種類ハロゲン