カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
- ミニハロゲン電球(1)
- ダイクロハロゲン電球(3)
絞り込み
口金
- GU5.3
- E11(18)
- EU11(1)
- EZ10(12)
- G4(2)
- G5.3(2)
- G6.35(1)
- G9.5(1)
- GY6.35(2)
- GY9.5(1)
- GZ4(2)
- R7s(2)
電圧(V)
- 12(6)
- 112(1)
消費電力(W)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(4)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(3)
- 60~70未満(1)
電球の種類
ハロゲン(3)
電球形状

ハロゲン球(2)
光色
電球色(3)
電球色
ブランド
- ウシオライティング(5)
- ウシオ(1)
ウシオライティング・ウシオ
「ushio」の検索結果

ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50
ウシオライティング¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。口金EZ10、GU5.3電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)50使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
JRハロゲンランプ スーパーライン
ウシオライティング¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。口金GU5.3電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)50定格電圧(V)12全長(mm)60定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(中角)20
JRハロゲンランプ スーパーライン
ウシオライティング¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。口金GU5.3電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)50定格電圧(V)12全長(mm)60定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(広角)35
ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50
ウシオライティング¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から7日以内出荷12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。JRΦ50ADVANCEタイプは、バルブおよびミラーをさらに最適化させたことで、標準タイプに比べて約1.2倍の高照度化(メーカー比)と5000時間の長寿命を実現しました。電圧(V)12(50/60Hz)消費電力(W)30口金EZ10、GU5.3全光束(Lm)540定格寿命(時間)5000直径×長さL(Φmm×mm)50×60機能きらめき持続、5000時間の長寿命を達成、新設計バルブによる従来比約1.2倍の高照度化、さらに高品質な光、UVカットバルブを採用、標準タイプとくらべさらに50%の紫外線をカット電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)50色温度(K)3100使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100エコロジー商品省エネ・長寿命
ミニハロゲン電球スーパーラインADVANCE
ウシオライティング¥3,198税込¥3,5181個当日出荷12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。用途スポット照明、全体照明電球の種類ハロゲン定格電圧(V)12定格寿命(時間)5000ミラー径(Φmm)50ビーム角度(°)20演色指数(Ra)100
ハロゲンランプ スーパーライン(JR)
ウシオ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃すため熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合わせて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。寸法(mm)外寸:Φ50×60、ミラー径:Φ50電圧(V)12消費電力(W)35口金EZ10、GU5.3全光束(Lm)650色温度(K)3100寿命4000h光色電球色周波数(GHz)50/60演色指数(Ra)100