カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- コンパクト形蛍光灯(1)
絞り込み
電球の種類
LED(1)
口金
- GX10q
- E11(1)
- G13(12)
- GX16t-5(1)
- GX24Q(2)
光色
昼白色(1)
電球色(1)
定格電力(W)
- 10未満(1)
ブランド
- 光商事(1)
「cowell」の検索結果

FDL代替LEDランプ
光商事¥4,598税込¥5,0581個当日出荷FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL13W相当で消費電力6W。電源内蔵、密閉器具対応質量(g)100消費電力(W)6口金GX10q対応密閉器具対応寸法(Φ×mm)45×114配光角度(°)360電球の種類LED調光の可否非対応エコロジー商品省エネ