カテゴリ

  • 照明(4)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 三菱電機(1)
口金
  • GX16t-5
  • BA9S(1)
  • BA15s(19)
  • BAU15s(1)
  • BAY15d(7)
  • G13(6)
  • S25(2)
  • T20(1)
  • その他(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s25 LED」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管LED40形2500LM系 Panasonic(パナソニック)直管LED40形2500LM系Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から4日以内出荷
種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)19.4平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電タイプ
直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト三菱電機(2件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1台
当日出荷から90日以内出荷
Lファインecoシリーズ
口金GX16t-5光源寿命40000時間演色指数(Ra)83電球の種類LED
直管形LEDランプ(LDL40) 岩崎電気直管形LEDランプ(LDL40)岩崎電気
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
必要な明るさを長く維持JEL規格に準拠した直管LEDランプ用ベースライト。一般屋内用から防湿・防雨形、蛍光灯のような幅広い用途でLEDの高性能を選べます。透過率低下、たわみや伸縮が少ないガラス管を採用SMD方式によりワイドな配光を実現電気用品安全法に適合。誤挿入を防ぐL形口金システム
質量(g)220口金GX16t-5定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000定格入力電圧(V)100~242対応光源色昼白色光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.35ワット数LDL40
直管LEDランプ LDL40 岩崎電気直管LEDランプ LDL40岩崎電気
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
質量(g)220口金GX16t-5定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)84光源色昼白色光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.35電球の種類LEDワット数LDL40
誘導棒 led特集