カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- コンパクト形蛍光灯(2)
絞り込み
種別
- 32WFHT形(1)
- 42WFHT形(1)
- その他(1)
電球の種類
LED(1)
口金
- GX24Q
- E11(1)
- G13(12)
- GX10q(1)
- GX16t-5(1)
光色
昼白色(1)
電球色(1)
定格電力(W)
- 10未満(2)
- 10~20未満(2)
ブランド
- 光商事(2)
光商事
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「cowell」の検索結果

FHT代替LEDランプ
光商事¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷FHT蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。電源内蔵型、密閉器具対応。2700K(電球色)と5000K(昼白色)の発光色があります。口金GX24q対応密閉器具対応配光角度(°)360電球の種類LED調光の可否非対応
LEDコンパクト蛍光灯FHT
光商事¥4,998税込¥5,4981個当日出荷コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため器具内配線が容易です。商業施設、ホテル等のダウンライト、街路灯、ダウンライト、スタンド、エクステリア、ホールなどの照明におススメです。その他密閉対応、バイパス工事必須種別コンパクト蛍光灯FHT口金GX24q入力電圧(V)100-240 50/60Hz色温度(K)5000配光角度(°)360光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ