カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
    • コンパクト形蛍光灯(1)
    • LED蛍光灯(3)
絞り込み
種別
  • 42WFHT形(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(3)
光色
  • 光色昼白色(2)
  • 光色電球色(2)
口金
  • GX24Q
  • GX24q-3(1)
  • GX24q-4(6)
定格電力(W)
  • 10~20未満(4)
ブランド
  • 東京メタル(1)
  • 光商事(1)
  • エコ・トラスト・ジャパン(2)
東京メタル・光商事・エコ・トラスト・ジャパン
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fht42」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクト蛍光灯LED 東京メタル

    コンパクト蛍光灯LED

    東京メタル
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    コンパクト蛍光灯LEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取り付けてください。電源内蔵型。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。
    材質PCカバー乳白定格電圧(V)AC100口金GX24q定格寿命(時間)40000配光角度(°)180光色昼白色(5000K)演色指数(Ra)85発光効率(Lm/W)110エコロジー商品省エネ
  • FHT代替LEDランプ 光商事

    FHT代替LEDランプ

    光商事
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    FHT蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。電源内蔵型、密閉器具対応。2700K(電球色)と5000K(昼白色)の発光色があります。
    口金GX24q対応密閉器具対応配光角度(°)360電球の種類LED調光の可否非対応
  • FHT代替LED電球 11W 5000K エコ・トラスト・ジャパン

    FHT代替LED電球 11W 5000K

    エコ・トラスト・ジャパン
    8,698税込9,568
    1個
    9日以内出荷
    低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
    質量(g)135使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可)定格電力(W)11管径(Φmm)50口金GX24q直径×長さL(Φmm×mm)50×151適合サイズ代替ランプ:FHT32/42形管長(mm)151保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)適正電圧(V)AC90~242電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
  • FHT代替LED電球 11W 3000K エコ・トラスト・ジャパン

    FHT代替LED電球 11W 3000K

    エコ・トラスト・ジャパン
    8,698税込9,568
    1個
    9日以内出荷
    低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
    質量(g)135使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可)定格電力(W)11管径(Φmm)50口金GX24q全光束(Lm)1400直径×長さL(Φmm×mm)50×151適合サイズ代替ランプ:FHT32/42形管長(mm)151色温度(K)3000保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)光源色電球色適正電圧(V)AC90~242電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
関連キーワード
fht24特集